!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DOUILLELAMPE 75W MAX

DOUILLELAMPE 75W MAX

LEVITON

DOUILLELAMPE 75W MAX close
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
DOUILLELAMPE 75W MAX

DOUILLELAMPE 75W MAX

LEVITON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $8.22 / CHAQUE
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
  • N° article LET26720-200
  • N° de modèle du manufacturier 26720-200
  • N° de classification normalisée des produits et services 39101605
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.026 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePorte-lampe
  • CouleurBlanc
  • Longueur1 3/8 po
  • Tension (V)600 V CA
  • ConnexionQuickwire
  • FixationHorizontal à vis vers le bas
  • Calibre de fil (AWG)18 AWG
  • Type de culot d'ampoule 2 broches (GX23)
  • Caractéristiques Orientation de montage horizontale, terminaison étamée à connexion rapide 18AWG massif ou toronné
  • Type de produit Porte-lampe
  • Puissance (W) 75 W
  • Finition Thermoplastique
  • Normes Certifié CSA, NOM, UL
  • Compatible avec marque Universel
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)