!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LAMPE INCADESCENTE 120V 75W MAX

LAMPE INCADESCENTE 120V 75W MAX

LUMAPRO

LAMPE INCADESCENTE  120V 75W MAX close
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
LAMPE INCADESCENTE 120V 75W MAX

LAMPE INCADESCENTE 120V 75W MAX

LUMAPRO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $39.56 / CHAQUE
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
  • N° article GGE2W244
  • N° de modèle du manufacturier 2W244
  • N° de classification normalisée des produits et services 39111518
  • PAGE DU CATALOGUE # 133
  • Poids à l’expédition 1.6 lb

Spécifications techniques

  • ArticleLampe de poche
  • Technologie de la lumièreDépendant de l'ampoule
  • Longueur de cordon d'alimentation25 pi
  • Couleur de boîtierNoir, jaune
  • ComprendProtecteur, crochet
  • Comprend une sortie auxiliaireNon
  • Calibre des fils du cordon18 AWG
  • CaractéristiquesProtecteur en plastique
  • Matériau de boîtierPlastique
  • Nombre de fils de cordon2
  • NormesUL E110409
  • Source d'alimentation Filaire
  • Puissance de l'ampoule 75 W
  • Tension de fonctionnement 120 VCA
  • Longueur hors tout 13 po
  • Type de montage Crochet
  • Désignation du cordon SJT
  • Courant 0,6 A
  • Style de poignée Droit
  • Configuration de fiche NEMA 1-15P
  • Numéro de pièce de l'ampoule de remplacement 2CUX7