!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LAMPE À MAIN, FLUORESCENTE, CORDON DE 25PI, 350LM, NIVEAUX DE LUMINOSITÉ DE 350LM

LAMPE À MAIN, FLUORESCENTE, CORDON DE 25PI, 350LM, NIVEAUX DE LUMINOSITÉ DE 350LM

LUMAPRO

LAMPE À MAIN, FLUORESCENTE, CORDON DE 25PI, 350LM, NIVEAUX DE LUMINOSITÉ DE 350LM close
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
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne.
LAMPE À MAIN, FLUORESCENTE, CORDON DE 25PI, 350LM, NIVEAUX DE LUMINOSITÉ DE 350LM

LAMPE À MAIN, FLUORESCENTE, CORDON DE 25PI, 350LM, NIVEAUX DE LUMINOSITÉ DE 350LM

LUMAPRO

Prix en liquidation :
$54.01 / CHAQUE

Votre prix : 72,01 $ / CHAQUE
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
  • N° article GGE6X971
  • N° de modèle du manufacturier 6X971
  • N° de classification normalisée des produits et services 24141707
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 3.3 lb

Informations sur le produit

Cette baladeuse est fabriquée en plastique et comprend un crochet réglable et une ampoule fluorescente. Elle est également conforme aux normes UL E71937. Elle dispose d’une puissance de 15W.

Spécifications techniques

  • ArticleLampe de poche
  • Technologie de la lumièreFluorescente
  • Luminosité maximale350 lm
  • Tension de fonctionnement120 VCA
  • Longueur hors tout28,38 po
  • Type de montageCrochet
  • Comprend une sortie auxiliaireNon
  • Désignation du cordonSJT
  • Courant0,305 A
  • Matériau de boîtierPlastique
  • Configuration de fiche NEMA5-15P
  • Numéro de pièce de l'ampoule de remplacement1V173
  • Source d'alimentation Filaire
  • Puissance de l'ampoule 15 W
  • Longueur de cordon d'alimentation 25 pi
  • Couleur de boîtier Jaune
  • Comprend Crochet réglable, lampe fluorescente
  • Indice IP IP41
  • Niveaux de luminosité 350 lm
  • Calibre des fils du cordon 18 AWG
  • Style de poignée Droit
  • Matériau de lentille Plastique
  • Nombre de fils de cordon 2
  • Normes UL E71937
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)