!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
AMPOULE HALOGÈNE, PRÉFOCUS AXIAL (P26.4T), TUBULAIRE, T5¼, H13-9008, 12VAC

AMPOULE HALOGÈNE, PRÉFOCUS AXIAL (P26.4T), TUBULAIRE, T5¼, H13-9008, 12VAC

LUMAPRO

AMPOULE HALOGÈNE, PRÉFOCUS AXIAL (P26.4T), TUBULAIRE, T5¼, H13-9008, 12VAC close
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
AMPOULE HALOGÈNE, PRÉFOCUS AXIAL (P26.4T), TUBULAIRE, T5¼, H13-9008, 12VAC

AMPOULE HALOGÈNE, PRÉFOCUS AXIAL (P26.4T), TUBULAIRE, T5¼, H13-9008, 12VAC

LUMAPRO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $28.53 / CHAQUE
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
  • N° article CEC2FMY5
  • N° de modèle du manufacturier 9008
  • N° de classification normalisée des produits et services 39101622
  • PAGE DU CATALOGUE # 129
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Informations sur le produit

Cette ampoule halogène standard est conforme aux normes : 2012 LLES. A 4300 mAmps, 5070 mAmps, une tension de 12VCA, 55W, 60W, une base préfocale axiale (P26.4t), 1000/1500 lumens, une température de couleur de 3600K, et une durée de vie nominale de 20 min.

Spécifications techniques

  • ArticleAmpoule halogène miniature
  • Diamètre de l'ampoule1/4 po
  • Forme de l'ampouleT5-1/4
  • Puissance en watt équivalente - lampes à incandescenceSans objet
  • Type de lampe (éclairage)Halogène
  • Résistance à l'éclatementNon
  • Tension (V)12 V CA
  • Durée de vie nominale20 min.
  • Intensité réglableNon
  • Trois intensitésNon
  • NormesConforme aux normes énergétiques de la législation sur l'éclairage de 2012
  • Type de culot d'ampoule Axial, préfocus (P26.4t)
  • Boîtier d'ampoule Verre
  • Température de couleur 3 600 K
  • Lumens 1 000/1 500 lm
  • Longueur hors tout 3 1/2 po
  • Numéro de série H13-9008
  • Puissance (W) 55 W, 60 W
  • Fini de l'ampoule Transparente
  • Pour luminaires fermés Non
  • Utilisation intérieure/extérieure Intérieur
  • Ampères 4 300 mA, 5 070 mA
  • Pays d’origine Corée, République de (sous réserve de modification)