!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
AMPOULE HALOGÈNE, AXIALE (PG13), TUBULAIRE, T3¼, 12V, 27W, 300H DURÉE VIE NOMINALE

AMPOULE HALOGÈNE, AXIALE (PG13), TUBULAIRE, T3¼, 12V, 27W, 300H DURÉE VIE NOMINALE

LUMAPRO

AMPOULE HALOGÈNE, AXIALE (PG13), TUBULAIRE, T3¼, 12V, 27W, 300H DURÉE VIE NOMINALE close
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
AMPOULE HALOGÈNE, AXIALE (PG13), TUBULAIRE, T3¼, 12V, 27W, 300H DURÉE VIE NOMINALE

AMPOULE HALOGÈNE, AXIALE (PG13), TUBULAIRE, T3¼, 12V, 27W, 300H DURÉE VIE NOMINALE

LUMAPRO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $7.57 / CHAQUE
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
  • N° article CEC2FMV1
  • N° de modèle du manufacturier 890
  • N° de classification normalisée des produits et services 39101622
  • PAGE DU CATALOGUE # 129
  • Poids à l’expédition 0.02 lb

Informations sur le produit

Cette ampoule halogène standard est conforme aux normes : RoHS. Ampoule de 2,1 A avec une tension de 12 V, 27 W, un culot axial (PG13), une lumière blanche, 540 lumens, une température de couleur de 3 600 K et une durée de vie nominale de 300 heures.

Spécifications techniques

  • ArticleAmpoule halogène miniature
  • Diamètre de l'ampoule9/20 po
  • Forme de l'ampouleT3-1/4
  • Puissance en watt équivalente - lampes à incandescence27 W
  • Type de lampe (éclairage)Halogène
  • Résistance à l'éclatementNon
  • Tension (V)12 V
  • Durée de vie nominale300 h
  • Intensité réglableNon
  • Trois intensitésNon
  • Utilisation intérieure/extérieureIntérieur
  • Ampères2,1 A
  • Type de culot d'ampoule Axial (PG13)
  • Boîtier d'ampoule Verre
  • Température de couleur 3 600 K
  • Lumens 540 lm
  • Longueur hors tout 2 3/4 po
  • Numéro de série 890
  • Puissance (W) 27 W
  • Fini de l'ampoule Transparente
  • Pour luminaires fermés Non
  • Couleur de lumière Blanc
  • Normes Conforme à la directive RoHS
  • Pays d’origine Corée, République de (sous réserve de modification)