!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
AMPOULE HALOGÈNE MINIATURE, 2 BROCHES (PGJ19-2), TUBULAIRE, T3½, H11, 12V, 55W

AMPOULE HALOGÈNE MINIATURE, 2 BROCHES (PGJ19-2), TUBULAIRE, T3½, H11, 12V, 55W

LUMAPRO

AMPOULE HALOGÈNE MINIATURE, 2 BROCHES (PGJ19-2), TUBULAIRE, T3½, H11, 12V, 55W close
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
AMPOULE HALOGÈNE MINIATURE, 2 BROCHES (PGJ19-2), TUBULAIRE, T3½, H11, 12V, 55W

AMPOULE HALOGÈNE MINIATURE, 2 BROCHES (PGJ19-2), TUBULAIRE, T3½, H11, 12V, 55W

LUMAPRO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $24.41 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 10 = 244,10 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit n’est vendu qu’en multiples de 10. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder à la caisse.
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
  • N° article CEC2FNC7
  • N° de modèle du manufacturier H11 55W LL
  • N° de classification normalisée des produits et services 39101622
  • PAGE DU CATALOGUE # 129
  • Poids à l’expédition 0.08 lb

Informations sur le produit

Cette ampoule halogène standard est conforme aux normes : RoHS. Ampoule de 4,58 A avec une tension de 12 V, 55 W, un culot prefocus (Pgj19-2), une lumière blanche, 1 350 lumens, une température de couleur de 3 600 K et une durée de vie nominale de 1 000 heures.

Spécifications techniques

  • ArticleAmpoule halogène miniature
  • Diamètre de l'ampoule2/5 po
  • Forme de l'ampouleT3-1/2
  • Puissance en watt équivalente - lampes à incandescence55 W
  • Type de lampe (éclairage)Halogène
  • Résistance à l'éclatementNon
  • Tension (V)12 V
  • Durée de vie nominale1 000 h
  • Intensité réglableNon
  • Trois intensitésNon
  • Utilisation intérieure/extérieureIntérieur
  • Ampères4,58 A
  • Type de culot d'ampoule Préfocus (PGJ19-2)
  • Boîtier d'ampoule Verre
  • Température de couleur 3 600 K
  • Lumens 1 350 lm
  • Longueur hors tout 2 3/4 po
  • Numéro de série H11
  • Puissance (W) 55 W
  • Fini de l'ampoule Transparente
  • Pour luminaires fermés Non
  • Couleur de lumière Blanc
  • Normes Conforme à la directive RoHS
  • Pays d’origine Corée, République de (sous réserve de modification)