!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
AMPOULE INCANDESCENTE, VIS CANDÉLABRE (E12), (G) GLOBE, G6, 509K, 24VCA,BLANC, 10PK

AMPOULE INCANDESCENTE, VIS CANDÉLABRE (E12), (G) GLOBE, G6, 509K, 24VCA,BLANC, 10PK

LUMAPRO

AMPOULE INCANDESCENTE, VIS CANDÉLABRE (E12), (G) GLOBE, G6, 509K, 24VCA,BLANC, 10PK close
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
AMPOULE INCANDESCENTE, VIS CANDÉLABRE (E12), (G) GLOBE, G6, 509K, 24VCA,BLANC, 10PK

AMPOULE INCANDESCENTE, VIS CANDÉLABRE (E12), (G) GLOBE, G6, 509K, 24VCA,BLANC, 10PK

LUMAPRO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $42.53 / PAQUET de 10
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
  • N° article CEC2FMJ5
  • N° de modèle du manufacturier 509K-10PK
  • N° de classification normalisée des produits et services 39101622
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Informations sur le produit

Ampoule incandescente conforme aux normes : 2012 LLES. 0,18amps, tension de 24VCA, 4,32W, un culot candélabre vissé (E12), lumière blanche, 35 lumens, température de couleur de 2700K et durée de vie nominale de 1000 heures.

Spécifications techniques

  • ArticleAmpoule incandescente
  • Boîtier d'ampouleVerre
  • Fini de l'ampouleTransparente
  • Lumens35 lm
  • Résistance à l'éclatementNon
  • Tension (V)24 V CA
  • Durée de vie nominale1 000 h
  • Pour luminaires fermésNon
  • Couleur de lumièreBlanc
  • Longueur hors tout1 3/8 po
  • Ampères0,18 A
  • Type de culot d'ampoule Candélabre, à vis (E12)
  • Forme de l'ampoule G6
  • Température de couleur 2 700 K
  • Type de lampe (éclairage) Incandescence
  • Numéro de série 509 K
  • Puissance (W) 4,32 W
  • Intensité réglable Non
  • Trois intensités Non
  • Utilisation intérieure/extérieure Intérieur
  • Normes Conforme aux normes énergétiques de la législation sur l'éclairage de 2012
  • Diamètre de l'ampoule 3/4 po