!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
AMPOULE INCANDESCENTE, VIS MINIATURE (E10), (G) GLOBE, G3½, 1448, 24VCA

AMPOULE INCANDESCENTE, VIS MINIATURE (E10), (G) GLOBE, G3½, 1448, 24VCA

LUMAPRO

AMPOULE INCANDESCENTE, VIS MINIATURE (E10), (G) GLOBE, G3½, 1448, 24VCA close
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
AMPOULE INCANDESCENTE, VIS MINIATURE (E10), (G) GLOBE, G3½, 1448, 24VCA

AMPOULE INCANDESCENTE, VIS MINIATURE (E10), (G) GLOBE, G3½, 1448, 24VCA

LUMAPRO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $6.41 / PAQUET de 10
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
  • N° article CEC2FMW1
  • N° de modèle du manufacturier 1448-10PK
  • N° de classification normalisée des produits et services 39101622
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.05 lb

Informations sur le produit

Ampoule incandescente conforme aux normes : 2012 LLES. 0,04amps, tension de 24VCA, 0,84W, un culot miniature vissé (E10), une lumière blanche, quatre lumens, une température de couleur de 2458K et une durée de vie nominale de 3000 heures

Spécifications techniques

  • ArticleAmpoule incandescente
  • Boîtier d'ampouleVerre
  • Fini de l'ampouleTransparente
  • Lumens4 lm
  • Résistance à l'éclatementNon
  • Tension (V)24 V CA
  • Durée de vie nominale3 000 h
  • Pour luminaires fermésNon
  • Couleur de lumièreBlanc
  • Longueur hors tout15/16 po
  • Ampères0,04 A
  • Type de culot d'ampoule Miniature, à vis (E10)
  • Forme de l'ampoule G3-1/2
  • Température de couleur 2 458 K
  • Type de lampe (éclairage) Incandescence
  • Numéro de série 1448
  • Puissance (W) 0,84 W
  • Intensité réglable Non
  • Trois intensités Non
  • Utilisation intérieure/extérieure Intérieur
  • Normes Conforme aux normes énergétiques de la législation sur l'éclairage de 2012
  • Diamètre de l'ampoule 1/2 po