!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
AMPOULE INCANDESCENTE, VIS MINIATURE (E10), (G) GLOBE, G3½, 14, 2,5VCA

AMPOULE INCANDESCENTE, VIS MINIATURE (E10), (G) GLOBE, G3½, 14, 2,5VCA

LUMAPRO

AMPOULE INCANDESCENTE, VIS MINIATURE (E10), (G) GLOBE, G3½, 14, 2,5VCA close
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
AMPOULE INCANDESCENTE, VIS MINIATURE (E10), (G) GLOBE, G3½, 14, 2,5VCA

AMPOULE INCANDESCENTE, VIS MINIATURE (E10), (G) GLOBE, G3½, 14, 2,5VCA

LUMAPRO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $5.93 / PAQUET de 10
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
  • N° article CEC2FMC3
  • N° de modèle du manufacturier 14-10PK
  • N° de classification normalisée des produits et services 39101622
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.06 lb

Informations sur le produit

Ampoule incandescente conforme aux normes : RoHS. Ampoule de 0,3 A, avec une tension de 2,5 VCA, 0,741 W, un culot vissé miniature (E10), lumière blanche, six lumens, température de couleur de 2 400K et une durée de vie nominale de 15 heures.

Spécifications techniques

  • ArticleAmpoule incandescente
  • Boîtier d'ampouleVerre
  • Fini de l'ampouleTransparente
  • Lumens6 lm
  • Résistance à l'éclatementNon
  • Tension (V)2,5 VCA
  • Durée de vie nominale15 h
  • Pour luminaires fermésNon
  • Couleur de lumièreBlanc
  • Longueur hors tout15/16 po
  • Ampères0,3 A
  • Type de culot d'ampoule Miniature, à vis (E10)
  • Forme de l'ampoule G3-1/2
  • Température de couleur 2 400 K
  • Type de lampe (éclairage) Incandescence
  • Numéro de série 14
  • Puissance (W) 0,741 W
  • Intensité réglable Non
  • Trois intensités Non
  • Utilisation intérieure/extérieure Intérieur
  • Normes Conforme à la directive RoHS
  • Diamètre de l'ampoule 1/2 po