Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ampoule incandescente conforme aux normes : 2012LLES. Ampoule de 120 VAC, 40 W avec culot à vis moyen (E26), lumière blanche, 415 lumens, température de couleur de 2 600 K et une durée de vie nominale de 1 500 h.
Spécifications techniques
ArticleAmpoule incandescente
Boîtier d'ampouleVerre, métal
Fini de l'ampouleTransparente
Lumens415 lm
Résistance à l'éclatementNon
Tension (V)120 VCA
Durée de vie nominale1 500 h
Trois intensitésNon
Construction renforcéeOui
Longueur hors tout3 1/2 po
Diamètre de l'ampoule1 7/8 po
Type de culot d'ampouleVis moyenne (E26)
Forme de l'ampouleA15
Température de couleur2 600 K
Type de lampe (éclairage)Incandescence
Numéro de série40A15
Puissance (W)40 W
Intensité réglableOui
Couleur de lumièreBlanc
Utilisation intérieure/extérieureIntérieur
NormesConforme aux normes énergétiques de la législation sur l'éclairage de 2012
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 13,07 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: