!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
AMPOULE DEL COMPACTE, BAÏONNETTE MINIATURE (BA9S), TUBULAIRE, T3¼, 120VCA/CC, BLEUE

AMPOULE DEL COMPACTE, BAÏONNETTE MINIATURE (BA9S), TUBULAIRE, T3¼, 120VCA/CC, BLEUE

LUMAPRO

AMPOULE DEL COMPACTE, BAÏONNETTE MINIATURE (BA9S), TUBULAIRE, T3¼, 120VCA/CC, BLEUE close
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
AMPOULE DEL COMPACTE, BAÏONNETTE MINIATURE (BA9S), TUBULAIRE, T3¼, 120VCA/CC, BLEUE

AMPOULE DEL COMPACTE, BAÏONNETTE MINIATURE (BA9S), TUBULAIRE, T3¼, 120VCA/CC, BLEUE

LUMAPRO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $22.49 / CHAQUE
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
  • N° article CEC2FNK2
  • N° de modèle du manufacturier L10120MB-B
  • N° de classification normalisée des produits et services 39101622
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.02 lb

Informations sur le produit

Ampoule compacte à DEL conforme aux normes : 2012 LLES. 2mA, 120VCA/CC, 0,24W, culot baïonnette miniature (BA9S), lumière bleu, 1 lumen et durée de vie nominale de 20 000h.

Spécifications techniques

  • ArticleAmpoule à DEL compacte
  • Couleur sélectionnableNon
  • Désignation d'ampouleBA9s, DEL
  • Boîtier d'ampoulePlastique
  • Puissance en watt équivalente - lampes à incandescenceSans objet
  • Construction renforcéeNon
  • Longueur hors tout1 1/6 po
  • Numéro de série51, 55, 44, 47, 239, 755, 1406, 1847, 1850, 1866, 1810, 1888
  • Puissance (W)0,24 W
  • Intensité réglableNon
  • Source d'alimentation d'ampoulePrise directe
  • Couleur de lumièreBleu
  • Ampères2 mA
  • Méthode de gradationSans réglage de l'intensité
  • Températures de service max.122 Degrees F
  • Type de culot d'ampoule Miniature, baïonnette (BA9s)
  • Lumen sélectionnable Non
  • Diamètre de l'ampoule 3/8 po
  • Forme de l'ampoule T3-1/4
  • Lumens 1 lm
  • Type de lampe (éclairage) DEL
  • Résistance à l'éclatement Non
  • Tension (V) 120 V CA/CC
  • Durée de vie nominale 20 000 h
  • Pour luminaires fermés Non
  • Trois intensités Non
  • Utilisation intérieure/extérieure Intérieur
  • Température d'allumage d'ampoule min. -4 Degrees F
  • Normes Conforme aux normes énergétiques de la législation sur l'éclairage de 2012
  • Type de gradation Sans réglage de l'intensité