!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BLOUSE DE LABORATOIRE JETABLE,TYVEK 400,COL SIMPLE,B-PRESSION,POIGNETS ÉLASTIQUES,M,30/PQ

BLOUSE DE LABORATOIRE JETABLE,TYVEK 400,COL SIMPLE,B-PRESSION,POIGNETS ÉLASTIQUES,M,30/PQ

DUPONT

BLOUSE DE LABORATOIRE JETABLE,TYVEK 400,COL SIMPLE,B-PRESSION,POIGNETS ÉLASTIQUES,M,30/PQ close
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
BLOUSE DE LABORATOIRE JETABLE,TYVEK 400,COL SIMPLE,B-PRESSION,POIGNETS ÉLASTIQUES,M,30/PQ

BLOUSE DE LABORATOIRE JETABLE,TYVEK 400,COL SIMPLE,B-PRESSION,POIGNETS ÉLASTIQUES,M,30/PQ

DUPONT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $273.68 / BOÎTE de 30
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
  • N° article DUCTY211SWHMD
  • N° de modèle du manufacturier TY211SWHMD003000
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181532
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 5.8 lb

Informations sur le produit

Sarrau jetable unisexe blanc, taille moyen, en polyéthylène. Les sarraus et les blouses de laboratoire qui protègent contre les liquides et les particules protègent le torse du travailleur contre tout contact accidentel avec des substances et préviennent la contamination croisée. Fermetures sur le devant. S'étendent de la hanche à la cuisse ou au genou. Les sarraus ont des poches, les blouses n'en n'ont pas.

Spécifications techniques

  • ArticleSarrau
  • MatériauPolyéthylène
  • Style de coutureSurjeté
  • Type de fermetureBouton-poussoir
  • Couleur Blanc
  • Nb de poches 0
  • No. de poches 0
  • Poids du tissu 1,2 oz/vg²