!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BLOUSE DE LABORATOIRE JETABLE,POLYÉTHYLÈNE,3 POCHES,COL CHINOIS,BOUTON,BLANCHE,TG

BLOUSE DE LABORATOIRE JETABLE,POLYÉTHYLÈNE,3 POCHES,COL CHINOIS,BOUTON,BLANCHE,TG

CONDOR

BLOUSE DE LABORATOIRE JETABLE,POLYÉTHYLÈNE,3 POCHES,COL CHINOIS,BOUTON,BLANCHE,TG close
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
BLOUSE DE LABORATOIRE JETABLE,POLYÉTHYLÈNE,3 POCHES,COL CHINOIS,BOUTON,BLANCHE,TG

BLOUSE DE LABORATOIRE JETABLE,POLYÉTHYLÈNE,3 POCHES,COL CHINOIS,BOUTON,BLANCHE,TG

CONDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $6.83 / CHAQUE
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
  • N° article WWG31TV03
  • N° de modèle du manufacturier 31TV03
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181532
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.22 lb

Informations sur le produit

Sarrau jetable unisexe blanc, taille TG, en SMS. Conforme aux normes FDA, 3 poches. 1 poche poitrine à gauche et 1 poche sur chaque hanche. Les sarraus protègent du contact accidentel avec les substances et préviennent la contamination croisée. Fermetures à l'avant, dépassent la hanche.

Spécifications techniques

  • ArticleBlouse de laboratoire jetable
  • CouleurBlanc
  • GenreUnisexe
  • MatériauSMS
  • Hauteur minimale71 1/2 po
  • Longueur hors tout38 1/2 po
  • Style de coutureSurjetée
  • NormesFDA
  • Taille de poitrine maximale45 1/2 po
  • Pour taille de poitrine28-5/16 po
  • Pour hauteur71 1/2 po à 74 po
  • AntistatiqueNon
  • Type de fermetureBouton
  • Type de protection contre les dangersParticules sèches non dangereuses, éclaboussures liquides non dangereuses
  • EmballageEmballage individuel
  • Stérile/non stérileNon stérile
  • Style de collet Mandarin
  • Style de manchette Tricot
  • Lavable Non
  • Hauteur maximale 74 po
  • Nb de poches 3
  • Motif Solide
  • Taille TG
  • Capuchon intégré Non
  • No. de poches 3
  • Poids du matériau 45 g/m²
  • Emplacement de la poche Poitrine gauche, hanche gauche, hanche droite
  • Marque et série Condor
  • Type de vêtement Blouse de laboratoire
  • Performance du matériau Service moyen
  • Type de protection Liquide et particules
  • Type de fermeture Bouton-poussoir
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)