!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BLOUSE DE LABORATOIRE JETABLE,POLYPROPYLÈNE,2 POCHES,COL CHINOIS,BLEUE,P,30/PQ

BLOUSE DE LABORATOIRE JETABLE,POLYPROPYLÈNE,2 POCHES,COL CHINOIS,BLEUE,P,30/PQ

CONDOR

BLOUSE DE LABORATOIRE JETABLE,POLYPROPYLÈNE,2 POCHES,COL CHINOIS,BLEUE,P,30/PQ close
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
BLOUSE DE LABORATOIRE JETABLE,POLYPROPYLÈNE,2 POCHES,COL CHINOIS,BLEUE,P,30/PQ

BLOUSE DE LABORATOIRE JETABLE,POLYPROPYLÈNE,2 POCHES,COL CHINOIS,BLEUE,P,30/PQ

CONDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $63.49 / PAQUET de 30
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
  • N° article WWG32KF64
  • N° de modèle du manufacturier 32KF64
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181532
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 4.85 lb

Informations sur le produit

Blouse de laboratoire jetable unisexe bleue, taille P, en polypropylène. Conforme aux normes de la FDA. Modèle à 2 poches : 1 poche poitrine à gauche et 1 poche sur la hanche droite. Les blouses de laboratoire protègent du contact avec les substances et évitent la contamination croisée. Les fermetures à l'avant dépassent la hanche.

Spécifications techniques

  • ArticleBlouse de laboratoire jetable
  • CouleurBleu
  • GenreUnisexe
  • MatériauPolypropylène
  • Hauteur minimale63 3/4 po
  • Longueur hors tout35 1/4 po
  • Style de coutureSurjetée
  • NormesFDA
  • Taille de poitrine maximale42 1/2 po
  • No. de poches3
  • Pour hauteur63 3/4 po à 67 po
  • AntistatiqueNon
  • Type de fermetureBouton
  • Type de protection contre les dangersParticules sèches non dangereuses, éclaboussures liquides non dangereuses
  • EmballageEn gros
  • Stérile/non stérileNon stérile
  • Style de collet Mandarin
  • Style de manchette Ouvert
  • Lavable Non
  • Hauteur maximale 67 po
  • Nb de poches 2
  • Motif Solide
  • Taille P
  • Capuchon intégré Non
  • Fermeture du poignet Ouvert
  • Poids du matériau 35 g/m²
  • Emplacement de la poche Poitrine gauche, hanche droite
  • Marque et série Condor
  • Type de vêtement Blouse de laboratoire
  • Performance du matériau Service léger
  • Type de protection Liquide et particules
  • Type de fermeture Bouton