!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PORTE-LAMPE, PORTE-LAMPE, BI- BROCHE MOYENNE (G13), PRODUIT STD, 660W

PORTE-LAMPE, PORTE-LAMPE, BI- BROCHE MOYENNE (G13), PRODUIT STD, 660W

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

PORTE-LAMPE, PORTE-LAMPE, BI- BROCHE MOYENNE (G13), PRODUIT STD, 660W close
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
PORTE-LAMPE, PORTE-LAMPE, BI- BROCHE MOYENNE (G13), PRODUIT STD, 660W

PORTE-LAMPE, PORTE-LAMPE, BI- BROCHE MOYENNE (G13), PRODUIT STD, 660W

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 11,81 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 16 = 188,96 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être acheté en quantités de 16 ou plus. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder au paiement.
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
  • N° article HBLHBL2937
  • N° de modèle du manufacturier HBL2937
  • N° de classification normalisée des produits et services 39111803
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.05 lb

Informations sur le produit

Ce porte-lampe est conforme aux normes UL. Ce porte-lampe est également 600VCA, 660W, une base moyenne à deux broches (G13).

Spécifications techniques

  • ArticlePorte-lampe
  • CouleurBlanc
  • CaractéristiquesProduit standard
  • Type de produitPorte-lampe
  • Puissance (W)660 W
  • FinitionComposite
  • NormesUL
  • Type de culot d'ampoule Double broche moyenne (G13)
  • Compatible avec le numéro de modèle du fabricant Sans objet
  • Longueur 3 po
  • Tension (V) 600 V CA
  • Connexion Enfichable
  • Fixation À glissière, encliquetable
  • Calibre de fil (AWG) 18 AWG
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)