!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
JEU DE CLÉS TORX L À BRAS LONG ET À FONCTION DE MAINTIEN,LASER NR

JEU DE CLÉS TORX L À BRAS LONG ET À FONCTION DE MAINTIEN,LASER NR

WERA

JEU DE CLÉS TORX L À BRAS LONG ET À FONCTION DE MAINTIEN,LASER NR close
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
JEU DE CLÉS TORX L À BRAS LONG ET À FONCTION DE MAINTIEN,LASER NR

JEU DE CLÉS TORX L À BRAS LONG ET À FONCTION DE MAINTIEN,LASER NR

WERA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 63,94 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 10 = 639,40 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 10. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article WRA05024244003
  • N° de modèle du manufacturier 05024244001
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111710
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Informations sur le produit

Ce jeu de clés en L TORX à bras long de 9 pièces comprend une fonction de maintien où les forces de calage résultant de la pression de contact entre la pointe d'entraînement et le profil de la vis maintiennent solidement la vis sur l'outil. Il est doté d'un bras extra-long et chaque clé a un traitement de surface BlackLaser, offrant une longue durée de vie et une protection contre la corrosion.

Spécifications techniques

  • Anti-étincelleNon
  • Non magnétique Non