Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce ruban en papier sensible à la pression FP97 est marron clair et est livré en rouleau continu. Il répond aux normes CID A-A-883B, Type II, ASTM D6123M/D6123M-07, Type II, 21 CFR - 174.5, 175.105, 176.170 et 176.180 de la FDA pour le contact indirect. Ce ruban a une résistance à la traction de 33lb/po et mesure 6,1mil d’épaisseur.
Spécifications techniques
ArticleRuban en papier sensible à la pression
Matériau d'endos (rubans)Papier kraft
Couleur du rubanBeige
Épaisseur de ruban6,1 mil
Forme du rubanRouleau continu
SérieFP97
NormesCID A-A-883B, Type II, ASTM D6123/D6123M-07, Type II, FDA Contact indirect 21 CFR - 174.5, 175.105, 176.170 et 176.180
Résistance à la traction (rubans)33 lb/po
Résistance d'adhésion (rubans)80 oz/po
Pays d’origineÉtats-Unis
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Préférable pour l’environnement
Cet article a été désigné par le fabricant comme produit écologiquement préférable (PEP) pour les raisons suivantes: Caractéristique environnementale: Plastic-Free Packaging Product
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca