!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RUBAN EN PAPIER SENSIBLE À LA PRESSION, PAPIER KRAFT, CAOUTCHOUC, 6,1MIL, 1-1/2PO LA, BR CLAIR

RUBAN EN PAPIER SENSIBLE À LA PRESSION, PAPIER KRAFT, CAOUTCHOUC, 6,1MIL, 1-1/2PO LA, BR CLAIR

APPROVED VENDOR

RUBAN EN PAPIER SENSIBLE À LA PRESSION, PAPIER KRAFT, CAOUTCHOUC, 6,1MIL, 1-1/2PO LA, BR CLAIR close
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
RUBAN EN PAPIER SENSIBLE À LA PRESSION, PAPIER KRAFT, CAOUTCHOUC, 6,1MIL, 1-1/2PO LA, BR CLAIR

RUBAN EN PAPIER SENSIBLE À LA PRESSION, PAPIER KRAFT, CAOUTCHOUC, 6,1MIL, 1-1/2PO LA, BR CLAIR

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $15.79 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Préférable pour l’environnement
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
  • N° article GGM20PJ15
  • N° de modèle du manufacturier 20PJ15
  • N° de classification normalisée des produits et services 31201503
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.68 lb

Informations sur le produit

Ce ruban en papier sensible à la pression FP97 est marron clair et est livré en rouleau continu. Il répond aux normes CID A-A-883B, Type II, ASTM D6123M/D6123M-07, Type II, 21 CFR - 174.5, 175.105, 176.170 et 176.180 de la FDA pour le contact indirect. Ce ruban a une résistance à la traction de 33lb/po et mesure 6,1mil d’épaisseur.

Spécifications techniques

  • ArticleRuban en papier sensible à la pression
  • Matériau d'endos (rubans)Papier kraft
  • Couleur du rubanBeige
  • Épaisseur de ruban6,1 mil
  • Forme du rubanRouleau continu
  • Série FP97
  • Normes CID A-A-883B, Type II, ASTM D6123/D6123M-07, Type II, FDA Contact indirect 21 CFR - 174.5, 175.105, 176.170 et 176.180
  • Résistance à la traction (rubans) 33 lb/po
  • Résistance d'adhésion (rubans) 80 oz/po
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Préférable pour l’environnement

  • Cet article a été désigné par le fabricant comme produit écologiquement préférable (PEP) pour les raisons suivantes:
    Caractéristique environnementale: Plastic-Free Packaging Product