!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CAMION À PANIER,8 BU,CAP. CHARGE : 600 LIVRES,RGE,34 X 22 X 29½ PO,CADRE DE 3/8 PO,VINYLE/ACIER

CAMION À PANIER,8 BU,CAP. CHARGE : 600 LIVRES,RGE,34 X 22 X 29½ PO,CADRE DE 3/8 PO,VINYLE/ACIER

ROYAL BASKET TRUCK

CAMION À PANIER,8 BU,CAP. CHARGE : 600 LIVRES,RGE,34 X 22 X 29½ PO,CADRE DE 3/8 PO,VINYLE/ACIER close
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
CAMION À PANIER,8 BU,CAP. CHARGE : 600 LIVRES,RGE,34 X 22 X 29½ PO,CADRE DE 3/8 PO,VINYLE/ACIER

CAMION À PANIER,8 BU,CAP. CHARGE : 600 LIVRES,RGE,34 X 22 X 29½ PO,CADRE DE 3/8 PO,VINYLE/ACIER

ROYAL BASKET TRUCK

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $320.98 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article RBAR08RDKDA
  • N° de modèle du manufacturier R08RDKDA
  • N° de classification normalisée des produits et services 24101501
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 37.0 lb

Informations sur le produit

Ce camion panier de huit boisseaux a une capacité de charge de 600 livres et est attaché au cadre avec une corde en nylon à travers une double rangée d'œillets résistants à la rouille dans un ourlet renforcé. Il mesure 34 longueur x 22 largeur x 29 ½ po de hauteur, avec un cadre en acier enduit de poudre de 3/8 po. Chariot-panier démontable rouge, doté d'une doublure amovible en vinyle robuste.

Spécifications techniques

  • ArticleCamion à panier à démolir
  • Longueur hors tout34 po
  • Hauteur hors tout29-1/2 po
  • Assemblé(e)/Non assemblé(e)Non assemblé(e)
  • Capacité de charge 600 lb
  • Largeur hors tout 22 po
  • Type de frein de roulette Pas de frein inclus
  • Couleur Rouge