!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS COTON/POIGNET TRICOT

GANTS COTON/POIGNET TRICOT

LAURENTIDE

GANTS COTON/POIGNET TRICOT close
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
GANTS COTON/POIGNET TRICOT

GANTS COTON/POIGNET TRICOT

LAURENTIDE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 4,34 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 52,08 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article LTG03006ONE
  • N° de modèle du manufacturier 03006
  • N° de classification normalisée des produits et services 53102504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.02 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGant en coton
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • IsolationNon
  • Style de pouceJuxtaposé
  • Qualité de cuirStandard
  • Matériau du dos (gants)Coton
  • SérieUsage général
  • Couleur de la paumeBeige
  • Couleur de la manchetteBeige
  • Procédé de paume en cuirRefendu
  • Support réflectifNon
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEANon testé
  • Style de protection des mains Gant
  • Matériau des coutures Coton
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Style de manchette Tricot
  • Couleur du dos du gant Beige
  • Matériau de paume Cuir
  • Paume - double épaisseur de fibre Non
  • Matériau de poignet Coton
  • Coupe de gant Américaine
  • Construction du gant Coupé-cousu
  • Longueur de poignet 2 po
  • Couleur Beige