!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
KNIT GLVS,WATER-BASED PUR,NYLN,11,BLK,PR

KNIT GLVS,WATER-BASED PUR,NYLN,11,BLK,PR

MECHANIX WEAR

KNIT GLVS,WATER-BASED PUR,NYLN,11,BLK,PR close
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
KNIT GLVS,WATER-BASED PUR,NYLN,11,BLK,PR

KNIT GLVS,WATER-BASED PUR,NYLN,11,BLK,PR

MECHANIX WEAR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $6.19 / PAIRE
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
  • N° article MWXS1DC05011
  • N° de modèle du manufacturier S1DC-05-011
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.11 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGant tricoté
  • Style de l'ourletAvec revêtement
  • Matériau en tricotNylon, uréthane à base d'eau
  • Style de protection des mainsGant
  • Force d'impact ANSI/ISEANon testé
  • Classement EN 3884121X
  • NormesANSI/ISEA, normes CE
  • Matériau du revêtement intérieurPolyuréthane à base d'eau
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Performance du gantUsage général
  • Style de manchetteTricot
  • Sans latexNon
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • Couverture de l'enduit du gantPaume
  • Taille - alphabétique2TG
  • Construction du gantTricot sans coutures
  • Couleur du revêtement du gantNoir
  • Arbre d'entraînementNon classé
  • RéversibleNon
  • SérieSpeedknit
  • Compatible avec les écrans tactilesOui
  • Nb de paires par paquet1
  • Couleur de la manchetteNoir
  • Grammes de coupe ANSI/ISEA200
  • Support réflectifNon
  • CouleurNoir
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A1
  • Style de gant Tricot
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 4
  • Niveau de protection ANSI/ISEA contre la piqûre des aiguilles - paume Non disponible
  • Matériau d'isolation des gants Aucun
  • Poids d'isolation de gant 0
  • Isolation Non
  • Type de paume Revêtu
  • Double trempage Non
  • Matériau de l'enduit du gant Polyuréthane à base d'eau
  • Comprend les fourchettes des doigts Non
  • Couverture de l'enduit de base du gant Paume et doigts
  • Comprend un entredoigt-index renforcé Non
  • Taille - Numérique 11
  • Longueur du gant 12 po
  • Matériau de la doublure du gant Nylon
  • Fini de l'enduit du gant Lisse
  • Catégorie EPI pour éclat d'arc électrique Sans objet
  • Caractéristiques du gant Sans silicone, compatible avec écran tactile
  • Épaisseur Cal. 15
  • Sans silicone Oui
  • Unité de vente Paire
  • Cycles d'abrasion ANSI/ISEA 3000
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388 Oui
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA Non disponible
  • Paume - double épaisseur de fibre Non