!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
KNIT GLVS,WATER-BASED PUR,NYLN,10,BLK,PR

KNIT GLVS,WATER-BASED PUR,NYLN,10,BLK,PR

MECHANIX WEAR

KNIT GLVS,WATER-BASED PUR,NYLN,10,BLK,PR close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
KNIT GLVS,WATER-BASED PUR,NYLN,10,BLK,PR

KNIT GLVS,WATER-BASED PUR,NYLN,10,BLK,PR

MECHANIX WEAR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 6,19 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 74,28 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article MWXS1DC05010
  • N° de modèle du manufacturier S1DC-05-010
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.11 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGant tricoté
  • Style de l'ourletAvec revêtement
  • Matériau en tricotNylon, uréthane à base d'eau
  • Style de protection des mainsGant
  • Force d'impact ANSI/ISEANon testé
  • Classement EN 3884121X
  • NormesANSI/ISEA, normes CE
  • Matériau du revêtement intérieurPolyuréthane à base d'eau
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Performance du gantUsage général
  • Style de manchetteTricot
  • Sans latexNon
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • Couverture de l'enduit du gantPaume
  • Taille - alphabétiqueTG
  • Construction du gantTricot sans coutures
  • Couleur du revêtement du gantNoir
  • Arbre d'entraînementNon classé
  • RéversibleNon
  • SérieSpeedknit
  • Compatible avec les écrans tactilesOui
  • Nb de paires par paquet1
  • Couleur de la manchetteNoir
  • Grammes de coupe ANSI/ISEA200
  • Support réflectifNon
  • CouleurNoir
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A1
  • Style de gant Tricot
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 4
  • Niveau de protection ANSI/ISEA contre la piqûre des aiguilles - paume Non disponible
  • Matériau d'isolation des gants Aucun
  • Poids d'isolation de gant 0
  • Isolation Non
  • Type de paume Revêtu
  • Double trempage Non
  • Matériau de l'enduit du gant Polyuréthane à base d'eau
  • Comprend les fourchettes des doigts Non
  • Couverture de l'enduit de base du gant Paume et doigts
  • Comprend un entredoigt-index renforcé Non
  • Taille - Numérique 10
  • Longueur du gant 12 po
  • Matériau de la doublure du gant Nylon
  • Fini de l'enduit du gant Lisse
  • Catégorie EPI pour éclat d'arc électrique Sans objet
  • Caractéristiques du gant Sans silicone, compatible avec écran tactile
  • Épaisseur Cal. 15
  • Sans silicone Oui
  • Unité de vente Paire
  • Cycles d'abrasion ANSI/ISEA 3000
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388 Oui
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA Non disponible
  • Paume - double épaisseur de fibre Non
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande