!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS EN TRICOT,G(9),PROTÈGE-MAINS,MAX 275 ° F,COTON,POIDS DE TISSU DE 22OZ

GANTS EN TRICOT,G(9),PROTÈGE-MAINS,MAX 275 ° F,COTON,POIDS DE TISSU DE 22OZ

CONDOR

GANTS EN TRICOT,G(9),PROTÈGE-MAINS,MAX 275 ° F,COTON,POIDS DE TISSU DE 22OZ close
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
GANTS EN TRICOT,G(9),PROTÈGE-MAINS,MAX 275 ° F,COTON,POIDS DE TISSU DE 22OZ

GANTS EN TRICOT,G(9),PROTÈGE-MAINS,MAX 275 ° F,COTON,POIDS DE TISSU DE 22OZ

CONDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $3.98 / PAIRE
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
  • N° article CDR2AP57
  • N° de modèle du manufacturier 2AP57
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # 928
  • Poids à l’expédition 0.2 lb

Informations sur le produit

Gants en tricot Condor blancs de grande taille. Exempts de revêtement, pouce droit. Ils couvrent l’intégralité des doigts, ont des manchettes droites, et supportent une température maximale de 275 °F.

Spécifications techniques

  • ArticleGant tricoté
  • Style de l'ourletAvec revêtement
  • Matériau en tricotCoton
  • Style de protection des mainsGant
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Matériau de l'enduit du gantSans revêtement
  • Comprend les fourchettes des doigtsNon
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • Température max.275 Degrees F
  • Taille - Numérique9
  • Longueur du gant11 po
  • Arbre d'entraînementNon classé
  • SérieCondor
  • Sans siliconeNon
  • Unité de ventePaire
  • Support réflectifNon
  • Paume - double épaisseur de fibreNon
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA Non testé
  • Style de gant Coupé-cousu
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA Non testé
  • Isolation Non
  • Double trempage Non
  • Style de manchette Droite
  • Sans latex Non
  • Comprend un entredoigt-index renforcé Non
  • Poids du tissu 22 oz
  • Taille - alphabétique G
  • Construction du gant Coupé-cousu
  • Réversible Non
  • Compatible avec les écrans tactiles Non
  • Nb de paires par paquet 12
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388 Oui
  • Couleur Blanc
  • Pays d’origine Bangladesh (sous réserve de modification)