!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS EN TRICOT,G(9),NON ENDUIT,COTON,CANVAS,MANCHETTE TRICOT,144PQT

GANTS EN TRICOT,G(9),NON ENDUIT,COTON,CANVAS,MANCHETTE TRICOT,144PQT

CONDOR

GANTS EN TRICOT,G(9),NON ENDUIT,COTON,CANVAS,MANCHETTE TRICOT,144PQT close
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
GANTS EN TRICOT,G(9),NON ENDUIT,COTON,CANVAS,MANCHETTE TRICOT,144PQT

GANTS EN TRICOT,G(9),NON ENDUIT,COTON,CANVAS,MANCHETTE TRICOT,144PQT

CONDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $85.99 / PAQUET de 144
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
  • N° article CDR4NMU9
  • N° de modèle du manufacturier 4NMU9
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # 923
  • Poids à l’expédition 19.0 lb

Informations sur le produit

Gants de grande taille en tricot naturel. Non revêtus avec un pouce en aile. Les gants en tricot résistant aux coupures respectent les normes ANSI/ISEA 105 pour protéger les mains des travailleurs contre les coupures/abrasions/lacérations/perforations. La construction en filé permet aux gants en tricot d'épouser la forme de la main.

Spécifications techniques

  • ArticleGant tricoté
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEANon testé
  • Taille - alphabétiqueG
  • Unité de venteEmballage
  • Style de gant Tricot
  • Matériau de l'enduit du gant Sans revêtement
  • Sans silicone Non
  • Couleur Naturel
  • Pays d’origine Variable (sous réserve de modification)