!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS EN TRICOT,G(9),PROTÈGE-MAINS,NON ENDUIT,MAX 660 ° F,COTON,JAUNE

GANTS EN TRICOT,G(9),PROTÈGE-MAINS,NON ENDUIT,MAX 660 ° F,COTON,JAUNE

CONDOR

GANTS EN TRICOT,G(9),PROTÈGE-MAINS,NON ENDUIT,MAX 660 ° F,COTON,JAUNE close
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
GANTS EN TRICOT,G(9),PROTÈGE-MAINS,NON ENDUIT,MAX 660 ° F,COTON,JAUNE

GANTS EN TRICOT,G(9),PROTÈGE-MAINS,NON ENDUIT,MAX 660 ° F,COTON,JAUNE

CONDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $80.93 / PAIRE
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
  • N° article CDR5T355
  • N° de modèle du manufacturier 5T355
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.75 lb

Informations sur le produit

Ces gants marrons/bruns/jaunes Condor en tricot sont de grande taille. Exempts de revêtement, pouce droit. Ils couvrent l’intégralité des doigts, ont des manchettes, supportent une température de 660 °F et sont exempts de silicone.

Spécifications techniques

  • ArticleGant tricoté
  • Style de gantTricot
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEANon testé
  • Matériau d'isolation des gantsCoton
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Matériau de l'enduit du gantSans revêtement
  • Comprend les fourchettes des doigtsNon
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • Température max.660 Degrees F
  • Taille - Numérique9
  • Longueur du gant14 po
  • Matériau de la doublure du gantLaine
  • RéversibleOui
  • SérieCondor
  • Sans siliconeOui
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Oui
  • CouleurBrun, beige, jaune
  • Style de l'ourlet Avec revêtement
  • Matériau en tricot Coton
  • Style de protection des mains Gant
  • Isolation Non
  • Double trempage Non
  • Style de manchette Manchette
  • Sans latex Oui
  • Comprend un entredoigt-index renforcé Non
  • Poids du tissu 22 oz
  • Taille - alphabétique G
  • Construction du gant Coupé-cousu
  • Arbre d'entraînement Non classé
  • Caractéristiques du gant Sans silicone
  • Compatible avec les écrans tactiles Non
  • Couleur de la manchette Jaune
  • Support réflectif Non
  • Paume - double épaisseur de fibre Non
  • Pays d’origine Inde (sous réserve de modification)