!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS EN TRICOT,2TG(11),POINTILLÉS,PVC POINTILLÉ,COTON,7GA,DOIGT ENTIER,BLANC

GANTS EN TRICOT,2TG(11),POINTILLÉS,PVC POINTILLÉ,COTON,7GA,DOIGT ENTIER,BLANC

CONDOR

GANTS EN TRICOT,2TG(11),POINTILLÉS,PVC POINTILLÉ,COTON,7GA,DOIGT ENTIER,BLANC close
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
GANTS EN TRICOT,2TG(11),POINTILLÉS,PVC POINTILLÉ,COTON,7GA,DOIGT ENTIER,BLANC

GANTS EN TRICOT,2TG(11),POINTILLÉS,PVC POINTILLÉ,COTON,7GA,DOIGT ENTIER,BLANC

CONDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 2,33 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 27,96 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article WWG4NML3
  • N° de modèle du manufacturier 4NML3
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.23 lb

Informations sur le produit

Ces gants enduits en tricot Condor beige/noir de taille TTG sont fabriqués en coton/polyester. Ils sont enduits de PVC et dotés de pouces ailés. Ils couvrent l’intégralité des doigts et se caractérisent par un tricot sans coutures.

Spécifications techniques

  • ArticleGant tricoté
  • Style de gantTâches et corvées
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEANon testé
  • NormesPaire
  • Type de paumeSans revêtement
  • Double trempageNon
  • Matériau de l'enduit du gantPVC
  • Comprend les fourchettes des doigtsNon
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • Couverture de l'enduit du gantComplet
  • Taille - alphabétique2TG
  • Construction du gantTricot sans coutures
  • Couleur du revêtement du gantNoir
  • Arbre d'entraînementNon classé
  • Caractéristiques du gantTricot sans coutures
  • ÉpaisseurCal. 7
  • Sans siliconeNon
  • Couleur de la manchetteBlanc
  • CouleurBeige, noir
  • Matériau de revêtement de la poignéeUsage général
  • Style de l'ourlet Avec revêtement
  • Matériau en tricot Coton
  • Style de protection des mains Gant
  • Isolation Non
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Performance du gant Usage général
  • Style de manchette Tricot
  • Sans latex Non
  • Comprend un entredoigt-index renforcé Non
  • Taille - Numérique 11
  • Longueur du gant 11,25 po
  • Matériau de la doublure du gant Polycoton
  • Fini de l'enduit du gant Points
  • Réversible Non
  • Série Non
  • Compatible avec les écrans tactiles Non
  • Unité de vente Paire
  • Support réflectif Non
  • Couleur du revêtement adhérent Gant
  • Pays d’origine Variable (sous réserve de modification)