!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS EN TRICOT,TG(10),POINTILLÉS,PVC POINTILLÉ,ACRYLIQUE,7GA,DOIGT COMPLET,LIME

GANTS EN TRICOT,TG(10),POINTILLÉS,PVC POINTILLÉ,ACRYLIQUE,7GA,DOIGT COMPLET,LIME

CONDOR

GANTS EN TRICOT,TG(10),POINTILLÉS,PVC POINTILLÉ,ACRYLIQUE,7GA,DOIGT COMPLET,LIME close
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
GANTS EN TRICOT,TG(10),POINTILLÉS,PVC POINTILLÉ,ACRYLIQUE,7GA,DOIGT COMPLET,LIME

GANTS EN TRICOT,TG(10),POINTILLÉS,PVC POINTILLÉ,ACRYLIQUE,7GA,DOIGT COMPLET,LIME

CONDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 3,15 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 37,80 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article CDR4NMK6
  • N° de modèle du manufacturier 4NMK6
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # 922
  • Poids à l’expédition 0.19 lb

Informations sur le produit

Ces gants Condor enduits noirs/jaunes de très grande taille sont composés d’acrylique. Enduits de PVC et dotés de pouces en aile. Ils couvrent l’intégralité des doigts et sont dotés de manchettes en tricot.

Spécifications techniques

  • ArticleGant tricoté
  • Style de gantTâches et corvées
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEANon testé
  • Type de paumePaume en cuir
  • Double trempageNon
  • Style de manchetteTricot
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • Couverture de l'enduit du gantComplet
  • Taille - alphabétiqueTG
  • Couleur du revêtement du gantNoir
  • Arbre d'entraînementNon classé
  • Compatible avec les écrans tactilesNon
  • Nb de paires par paquet12
  • CouleurNoir, jaune
  • Style de l'ourlet Avec revêtement
  • Matériau en tricot Acrylique
  • Style de protection des mains Gant
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Matériau de l'enduit du gant PVC
  • Sans latex Non
  • Comprend un entredoigt-index renforcé Non
  • Taille - Numérique 10
  • Construction du gant Tricot sans coutures
  • Fini de l'enduit du gant Points
  • Épaisseur Cal. 7
  • Sans silicone Non
  • Unité de vente Paire
  • Pays d’origine Variable (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires