!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS TRICOT HELIX,M(8),NIVEAU DE COUPE ANSI A4,PAUME TREMPÉE,PUR,PEHP,13GA

GANTS TRICOT HELIX,M(8),NIVEAU DE COUPE ANSI A4,PAUME TREMPÉE,PUR,PEHP,13GA

HEXARMOR

GANTS TRICOT HELIX,M(8),NIVEAU DE COUPE ANSI A4,PAUME TREMPÉE,PUR,PEHP,13GA close
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
GANTS TRICOT HELIX,M(8),NIVEAU DE COUPE ANSI A4,PAUME TREMPÉE,PUR,PEHP,13GA

GANTS TRICOT HELIX,M(8),NIVEAU DE COUPE ANSI A4,PAUME TREMPÉE,PUR,PEHP,13GA

HEXARMOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 26,03 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 312,36 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article HEX2057M
  • N° de modèle du manufacturier 2057-M (8)
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181536
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Informations sur le produit

Ces gants tricotés HexArmor Helix verts/gris en taille M sont en PEHD et en polyuréthane. Ils sont par ailleurs enduits de polyuréthane et homologués ANSI/ISEA niveau A4 résistance aux coupures/niveau 4 résistance aux perforations. Ils couvrent l’intégralité des doigts, sont dotés de manchettes en tricot et homologués EN 388 avec une cote des 4343C. Ils présentent une haute visibilité.

Spécifications techniques

  • ArticleGant tricoté
  • Style de l'ourletAvec revêtement
  • Matériau en tricotPEHD
  • Style de protection des mainsGant
  • Classement EN 3884343C
  • IsolationNon
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Performance du gantDextérité élevée
  • Style de manchetteTricot
  • Sans latexNon
  • Comprend un entredoigt-index renforcéNon
  • Taille - Numérique8
  • Longueur du gant10 po
  • Matériau de la doublure du gantPEHP
  • Fini de l'enduit du gantLisse
  • RéversibleNon
  • SérieHelix
  • Compatible avec les écrans tactilesNon
  • Nb de paires par paquet1
  • Couleur de la manchetteVert
  • Grammes de coupe ANSI/ISEA1 807 g
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA4
  • Matériau de paumePolyuréthane
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A4
  • Style de gant Tricot
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 6
  • Niveau de protection ANSI/ISEA contre la piqûre des aiguilles - paume Non classé
  • Normes ANSI/ISEA, CE, EN388
  • Type de paume Revêtu
  • Double trempage Non
  • Matériau de l'enduit du gant Polyuréthane
  • Comprend les fourchettes des doigts Non
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Couverture de l'enduit du gant Paume
  • Taille - alphabétique M
  • Construction du gant Tricot sans coutures
  • Couleur du revêtement du gant Gris
  • Arbre d'entraînement Non classé
  • Caractéristiques du gant Haute visibilité
  • Épaisseur Cal. 13
  • Sans silicone Non
  • Unité de vente Paire
  • Cycles d'abrasion ANSI/ISEA 33500
  • Force de perforation ANSI/ISEA 102 N
  • Couleur Vert, gris