!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS EN TRICOT,TG(10),RÉSISTANCE AUX COUPURES NIVEAU A5 ANSI,À L'IMPACT NIVEAU 2 ANSI,PAUME TREMPÉE,SABLÉ

GANTS EN TRICOT,TG(10),RÉSISTANCE AUX COUPURES NIVEAU A5 ANSI,À L'IMPACT NIVEAU 2 ANSI,PAUME TREMPÉE,SABLÉ

HEXARMOR

GANTS EN TRICOT,TG(10),RÉSISTANCE AUX COUPURES NIVEAU A5 ANSI,À L'IMPACT NIVEAU 2 ANSI,PAUME TREMPÉE,SABLÉ close
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
GANTS EN TRICOT,TG(10),RÉSISTANCE AUX COUPURES NIVEAU A5 ANSI,À L'IMPACT NIVEAU 2 ANSI,PAUME TREMPÉE,SABLÉ

GANTS EN TRICOT,TG(10),RÉSISTANCE AUX COUPURES NIVEAU A5 ANSI,À L'IMPACT NIVEAU 2 ANSI,PAUME TREMPÉE,SABLÉ

HEXARMOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $23.02 / PAIRE
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
  • N° article HEX3012XL
  • N° de modèle du manufacturier 3012-XL
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181536
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Informations sur le produit

Gants en tricot HexArmor Helix bleus TG composés d’un mélange de PEHD, TPR, fibre de verre, polyuréthane et acier. Ils sont enduits de polyuréthane et résistants aux impacts. Homologués ANSI/ISEA niveau A5 résistance aux coupures/niveau 4 résistance aux perforations. Ils couvrent l’intégralité des doigts, ont des manchettes en tricot et sont homologués EN 388 avec une résistance 4X43DP. Haute visibilité, fourche index-pouce renforcée, compatible avec les écrans tactiles.

Spécifications techniques

  • ArticleGant tricoté
  • Style de l'ourletAvec revêtement
  • Matériau en tricotPEHD
  • Style de protection des mainsGant
  • Matériau d'isolation des gantsAucun
  • NormesANSI/ISEA 138
  • IsolationNon
  • Type de paumeRevêtu
  • Double trempageNon
  • Matériau de l'enduit du gantPolyuréthane
  • Comprend les fourchettes des doigtsNon
  • Couverture de l'enduit de base du gantPaume
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • Couverture de l'enduit du gantPaume
  • Taille - Numérique10
  • Longueur du gant10 po
  • Matériau de la doublure du gantPEHP
  • Fini de l'enduit du gantSableux
  • RéversibleNon
  • SérieHelix
  • Compatible avec les écrans tactilesOui
  • Nb de paires par paquet1
  • Cycles d'abrasion ANSI/ISEA14860
  • Force de perforation ANSI/ISEA105 N
  • Support réflectifNon
  • CouleurBleu
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A5
  • Style de gant Tricot
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 5
  • Force d'impact ANSI/ISEA 8 050 N
  • Classement EN 388 4X43DP
  • Matériau de protection des jointures Caoutchouc thermoplastique
  • Matériau du revêtement intérieur Polyuréthane
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Performance du gant Dextérité élevée, tactilité
  • Style de manchette Tricot
  • Sans latex Non
  • Niveau de protection contre les chocs ANSI/ISEA 2
  • Comprend un entredoigt-index renforcé Oui
  • Poids du tissu Cal. 15
  • Taille - alphabétique TG
  • Construction du gant Tricot sans coutures
  • Couleur du revêtement du gant Bleu
  • Catégorie EPI pour éclat d'arc électrique Sans objet
  • Caractéristiques du gant Haute visibilité, fourche index-pouce renforcée, compatible avec les écrans tactiles
  • Épaisseur Cal. 15
  • Sans silicone Non
  • Unité de vente Paire
  • Grammes de coupe ANSI/ISEA 2 951 g
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388 Oui
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 4