!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS ENDUITS,M(8),RÉSISTANCE AUX COUPURES NIVEAU A3 ANSI,PAUME TREMPÉE,NITRILE,INTERCEPT,15GA

GANTS ENDUITS,M(8),RÉSISTANCE AUX COUPURES NIVEAU A3 ANSI,PAUME TREMPÉE,NITRILE,INTERCEPT,15GA

MICROFLEX

GANTS ENDUITS,M(8),RÉSISTANCE AUX COUPURES NIVEAU A3 ANSI,PAUME TREMPÉE,NITRILE,INTERCEPT,15GA close
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
GANTS ENDUITS,M(8),RÉSISTANCE AUX COUPURES NIVEAU A3 ANSI,PAUME TREMPÉE,NITRILE,INTERCEPT,15GA

GANTS ENDUITS,M(8),RÉSISTANCE AUX COUPURES NIVEAU A3 ANSI,PAUME TREMPÉE,NITRILE,INTERCEPT,15GA

MICROFLEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $16.46 / PAIRE
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
  • N° article ANL11561080
  • N° de modèle du manufacturier 11561080
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # 881
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Informations sur le produit

Ces gants en tricot Ansell Hyflex bleus/gris de taille moyenne sont composés de basalte/PEHD/nylon/polyester/élasthanne. Enduits de nitrile, homologués ANSI/ISEA niveau A3 résistance aux coupures/niveau 4 résistance aux perforations. Ils couvrent l’intégralité des doigts, sont dotés de manchettes en tricot et homologués EN 388 avec une résistance 4X42C. Pouce renforcé avec fourche renforcée et sans silicone.

Spécifications techniques

  • ArticleGant tricoté
  • Style de l'ourletAvec revêtement
  • Matériau en tricotIntercept
  • Style de protection des mainsGant
  • Poids d'isolation de gantCal. 15
  • IsolationNon
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Performance du gantDextérité élevée
  • Matériau de l'enduit du gantNitrile
  • Sans latexOui
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • Couverture de l'enduit du gantPaume
  • Taille - alphabétiqueM
  • Construction du gantTricot sans coutures
  • Couleur du revêtement du gantGris
  • Arbre d'entraînementNon classé
  • Caractéristiques du gantFourche index-pouce renforcée, sans silicone
  • ÉpaisseurCal. 15
  • Sans siliconeOui
  • Cycles d'abrasion ANSI/ISEA4.800
  • CouleurBleu, gris
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A3
  • Style de gant Tricot
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 4
  • Classement EN 388 4X42C
  • Normes Categorie III, EN 420:2003 + A1:2009, EN388, ISO C
  • Matériau du revêtement intérieur Latex de caoutchouc naturel
  • Double trempage Non
  • Propriétés électrostatiques Isolant(e)
  • Style de manchette Tricot
  • Couverture de l'enduit de base du gant Paume et doigts
  • Comprend un entredoigt-index renforcé Oui
  • Taille - Numérique 8
  • Longueur du gant 9 3/8 po
  • Matériau de la doublure du gant Basalte, PEHP, Nylon, Polyester, Spandex
  • Fini de l'enduit du gant Lisse
  • Réversible Non
  • Série HYFLEX 11-561
  • Compatible avec les écrans tactiles Non
  • Nb de paires par paquet 12
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 4
  • Matériau de paume Nitrile, PEHD
  • Pays d’origine Sri Lanka (sous réserve de modification)