Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ces gants en tricot Ansell Hyflex bleus/gris TG sont composés de basalte/PEHD/nylon/polyester/élasthanne. Enduits de nitrile, homologués ANSI/ISEA niveau A3 résistance aux coupures/niveau 4 résistance aux perforations. Ils couvrent l’intégralité des doigts, sont dotés de manchettes en tricot et homologués EN 388 avec une résistance 4X42C. Pouce renforcé avec fourche renforcée et sans silicone.
Spécifications techniques
ArticleGant tricoté
Style de l'ourletAvec revêtement
Matériau en tricotIntercept
Style de protection des mainsGant
Poids d'isolation de gantCal. 15
IsolationNon
Style de main du gantGauche et droite
Performance du gantDextérité élevée
Matériau de l'enduit du gantNitrile
Sans latexOui
Couverture des doigtsDoigt complet
Couverture de l'enduit du gantPaume
Taille - alphabétiqueTG
Construction du gantTricot sans coutures
Couleur du revêtement du gantGris
Arbre d'entraînementNon classé
Caractéristiques du gantFourche index-pouce renforcée, sans silicone
ÉpaisseurCal. 15
Sans siliconeOui
Cycles d'abrasion ANSI/ISEA4.800
CouleurBleu, gris
Résistance aux coupures ANSI/ISEAA3
Style de gantTricot
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA4
Classement EN 3884X42C
NormesCatégorie II, EN 420:2003 + A1:2009, EN388, ISO C
Matériau du revêtement intérieurLatex de caoutchouc naturel
Double trempageNon
Propriétés électrostatiquesIsolant(e)
Style de manchetteTricot
Couverture de l'enduit de base du gantPaume et doigts
Comprend un entredoigt-index renforcéOui
Taille - Numérique10
Longueur du gant10 1/8 po
Matériau de la doublure du gantBasalte, PEHP, Nylon, Polyester, Spandex
Fini de l'enduit du gantLisse
RéversibleNon
SérieHYFLEX 11-561
Compatible avec les écrans tactilesNon
Nb de paires par paquet12
Résistance aux perforations ANSI/ISEA4
Matériau de paumeNitrile, PEHD
Pays d’origineSri Lanka
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca