!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS EN TRICOT,NIV COUPE ANSI A6/PERF 4/ABRSN 4,TLE 6,CAL 13,11 PO L,GR/VT,HPPE/NITRILE,PR

GANTS EN TRICOT,NIV COUPE ANSI A6/PERF 4/ABRSN 4,TLE 6,CAL 13,11 PO L,GR/VT,HPPE/NITRILE,PR

BDG

GANTS EN TRICOT,NIV COUPE ANSI A6/PERF 4/ABRSN 4,TLE 6,CAL 13,11 PO L,GR/VT,HPPE/NITRILE,PR close
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
GANTS EN TRICOT,NIV COUPE ANSI A6/PERF 4/ABRSN 4,TLE 6,CAL 13,11 PO L,GR/VT,HPPE/NITRILE,PR

GANTS EN TRICOT,NIV COUPE ANSI A6/PERF 4/ABRSN 4,TLE 6,CAL 13,11 PO L,GR/VT,HPPE/NITRILE,PR

BDG

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $47.35 / PAIRE
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
  • N° article ALG99-1-9625-6
  • N° de modèle du manufacturier 99-1-9625-6
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.2 lb

Informations sur le produit

Ces gants de taille 6 de calibre 13 mesurent 11 pouces de long pour protéger les mains et les poignets. Ils sont résistants aux coupures ANSI A6 et résistants à l'abrasion et à la perforation selon ANSI niveau 4. Ils sont sans couture et ont une paume enduite de nitrile sable vert pour une meilleure adhérence dans des conditions humides ou huileuses. Ces gants sont en polyéthylène haute performance et ont un entredoigt-index renforcé.

Spécifications techniques

  • ArticleGant tricoté
  • Style de gantTricot
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA4
  • Niveau de protection ANSI/ISEA contre la piqûre des aiguilles - paumeNon disponible
  • IsolationNon
  • Double trempageNon
  • Matériau de l'enduit du gantNitrile
  • Comprend les fourchettes des doigtsNon
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • Couverture de l'enduit du gantPaume
  • Taille - alphabétiqueTP
  • Construction du gantTricot sans coutures
  • Couleur du revêtement du gantVert
  • Arbre d'entraînementNon classé
  • Caractéristiques du gantFourche index-pouce renforcée, compatible avec les écrans tactiles
  • ÉpaisseurCal. 13
  • Sans siliconeNon
  • Cycles d'abrasion ANSI/ISEA3 000
  • Force de perforation ANSI/ISEA100 N
  • Support réflectifNon
  • CouleurVert, gris
  • Matériau de paumePEHD
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A6
  • Matériau en tricot PEHD
  • Style de protection des mains Gant
  • Normes ANSI/ISEA 105-2016, EN 388 2016, EN 374-2
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Performance du gant Adhérence élevée
  • Style de manchette Tricot
  • Sans latex Non
  • Comprend un entredoigt-index renforcé Oui
  • Taille - Numérique 6
  • Longueur du gant 9 po
  • Matériau de la doublure du gant Non doublé
  • Fini de l'enduit du gant Sableux
  • Réversible Non
  • Série Deny
  • Compatible avec les écrans tactiles Oui
  • Couleur de la manchette Gris, vert
  • Grammes de coupe ANSI/ISEA 3 000 g
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388 Non
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 4
  • Paume - double épaisseur de fibre Non