!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS RÉSIST CHOCS,PROTECTNS TPR,TL TG/10,GRIS/VRT,HPPE/NITRILE/TPR,MANCHETTE TRICT,PR

GANTS RÉSIST CHOCS,PROTECTNS TPR,TL TG/10,GRIS/VRT,HPPE/NITRILE/TPR,MANCHETTE TRICT,PR

BDG

GANTS RÉSIST CHOCS,PROTECTNS TPR,TL TG/10,GRIS/VRT,HPPE/NITRILE/TPR,MANCHETTE TRICT,PR close
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
GANTS RÉSIST CHOCS,PROTECTNS TPR,TL TG/10,GRIS/VRT,HPPE/NITRILE/TPR,MANCHETTE TRICT,PR

GANTS RÉSIST CHOCS,PROTECTNS TPR,TL TG/10,GRIS/VRT,HPPE/NITRILE/TPR,MANCHETTE TRICT,PR

BDG

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $59.99 / PAIRE
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
  • N° article ALG99-1-9793-10
  • N° de modèle du manufacturier 99-1-9793-10
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.6 lb

Informations sur le produit

Cette paire de gants gris/vert résistants aux chocs, non doublés, à doigts complets, est fabriquée enHPPE et en nitrile avec des protections en caoutchouc TPR et un rembourrage aux articulations pour plus de sécurité. Ils sont de niveau de coupe ANSI A6, avec un poignet en maille, une paume en nitrile sablé et des fermetures élastiques. Ils disposent également d'un revêtement de membrane intérieure respirant et sont de taille TG/10.

Spécifications techniques

  • ArticleGant tricoté
  • Style de gantTricot
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA4
  • Niveau de protection ANSI/ISEA contre la piqûre des aiguilles - paumeNon disponible
  • NormesANSI/ISEA 105-2016, ANSI/ISEA 138-2019, EN 388 2016, EN 374-2
  • IsolationNon
  • Double trempageNon
  • Matériau de l'enduit du gantNitrile
  • Comprend les fourchettes des doigtsNon
  • Niveau de protection contre les chocs ANSI/ISEA2
  • Comprend un entredoigt-index renforcéOui
  • Taille - Numérique10
  • Longueur du gant9 po
  • Matériau de la doublure du gantNon doublé
  • Fini de l'enduit du gantSableux
  • RéversibleNon
  • SérieDeny
  • Compatible avec les écrans tactilesOui
  • Couleur de la manchetteGris, vert
  • Grammes de coupe ANSI/ISEA3 000 g
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA4
  • Paume - double épaisseur de fibreNon
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A6
  • Matériau en tricot PEHD
  • Style de protection des mains Gant
  • Force d'impact ANSI/ISEA 6,5 kN
  • Matériau de protection des jointures Caoutchouc thermoplastique
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Performance du gant Adhérence élevée
  • Style de manchette Tricot
  • Sans latex Non
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Couverture de l'enduit du gant Paume
  • Taille - alphabétique TG
  • Construction du gant Tricot sans coutures
  • Couleur du revêtement du gant Vert
  • Arbre d'entraînement Non classé
  • Caractéristiques du gant Compatible avec les écrans tactiles
  • Épaisseur Cal. 13
  • Sans silicone Non
  • Cycles d'abrasion ANSI/ISEA 3 000
  • Force de perforation ANSI/ISEA 100 N
  • Support réflectif Non
  • Couleur Vert, gris
  • Matériau de paume PEHD, nitrile