!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS EN TRICOT,NIV COUPE ANSI A6/PERF 4/ABRSN 4,G/9,CAL 13,11 PO L,GR/VT,HPPE/NITRILE,PR

GANTS EN TRICOT,NIV COUPE ANSI A6/PERF 4/ABRSN 4,G/9,CAL 13,11 PO L,GR/VT,HPPE/NITRILE,PR

BDG

GANTS EN TRICOT,NIV COUPE ANSI A6/PERF 4/ABRSN 4,G/9,CAL 13,11 PO L,GR/VT,HPPE/NITRILE,PR close
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
GANTS EN TRICOT,NIV COUPE ANSI A6/PERF 4/ABRSN 4,G/9,CAL 13,11 PO L,GR/VT,HPPE/NITRILE,PR

GANTS EN TRICOT,NIV COUPE ANSI A6/PERF 4/ABRSN 4,G/9,CAL 13,11 PO L,GR/VT,HPPE/NITRILE,PR

BDG

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $46.39 / PAIRE
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
  • N° article ALG99-1-9625-9
  • N° de modèle du manufacturier 99-1-9625-9
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.2 lb

Informations sur le produit

Comme ces gants sont résist. aux coup. ANSI A6, à l'abrsn ANSI 4 et à la perf. AINSI 4, ils constituent un excellent choix p/ la plpt des travaux à usage gén.. Ils sont s/cout. et fab. en polyéthylène haute performance. Ils sont de cal 13 et 11 po de long. Les pm sont recouvtes d'un nitrile vt sablx, ce qui les rend idls p/ trav.ler dans des cond. humides ou huileuses. Ils ont un entredoigt-index renf.. Cette offre est p/ les grands gants de tle 9.

Spécifications techniques

  • ArticleGant tricoté
  • Style de gantTricot
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA4
  • Niveau de protection ANSI/ISEA contre la piqûre des aiguilles - paumeNon disponible
  • IsolationNon
  • Double trempageNon
  • Matériau de l'enduit du gantNitrile
  • Comprend les fourchettes des doigtsNon
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • Couverture de l'enduit du gantPaume
  • Taille - alphabétiqueG
  • Construction du gantTricot sans coutures
  • Couleur du revêtement du gantVert
  • Arbre d'entraînementNon classé
  • Caractéristiques du gantFourche index-pouce renforcée, compatible avec les écrans tactiles
  • ÉpaisseurCal. 13
  • Sans siliconeNon
  • Cycles d'abrasion ANSI/ISEA3 000
  • Force de perforation ANSI/ISEA100 N
  • Support réflectifNon
  • CouleurVert, gris
  • Matériau de paumePEHD
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A6
  • Matériau en tricot PEHD
  • Style de protection des mains Gant
  • Normes ANSI/ISEA 105-2016, EN 388 2016, EN 374-2
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Performance du gant Adhérence élevée
  • Style de manchette Tricot
  • Sans latex Non
  • Comprend un entredoigt-index renforcé Oui
  • Taille - Numérique 9
  • Longueur du gant 9 po
  • Matériau de la doublure du gant Non doublé
  • Fini de l'enduit du gant Sableux
  • Réversible Non
  • Série Deny
  • Compatible avec les écrans tactiles Oui
  • Couleur de la manchette Gris, vert
  • Grammes de coupe ANSI/ISEA 3 000 g
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388 Non
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 4
  • Paume - double épaisseur de fibre Non
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)