!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS EN TRICOT,NIV COUPE ANSI A5/PERF 4/ABRSN 4,TTG/11,CAL 13,11 PO L,GR/VT,HPPE/NITRILE,PR

GANTS EN TRICOT,NIV COUPE ANSI A5/PERF 4/ABRSN 4,TTG/11,CAL 13,11 PO L,GR/VT,HPPE/NITRILE,PR

BDG

GANTS EN TRICOT,NIV COUPE ANSI A5/PERF 4/ABRSN 4,TTG/11,CAL 13,11 PO L,GR/VT,HPPE/NITRILE,PR close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
GANTS EN TRICOT,NIV COUPE ANSI A5/PERF 4/ABRSN 4,TTG/11,CAL 13,11 PO L,GR/VT,HPPE/NITRILE,PR

GANTS EN TRICOT,NIV COUPE ANSI A5/PERF 4/ABRSN 4,TTG/11,CAL 13,11 PO L,GR/VT,HPPE/NITRILE,PR

BDG

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $48.47 / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article ALG99-1-9625-11
  • N° de modèle du manufacturier 99-1-9625-11
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.2 lb

Informations sur le produit

Ces gants sont TTG, taille 11 et d'épaisseur de calibre 13. Sans couture, ces gants en tricot gris sont fabriqués en polyéthylène haute performance et disposent d'un revêtement en nitrile sable vert sur la paume avec un entredoigt-index renforcé. Ils sont résistants aux coupures ANSI A5 et résistants à l'abrasion et à la perforation selon ANSI niveau 4.

Spécifications techniques

  • ArticleGant tricoté
  • Style de gantTricot
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA4
  • Niveau de protection ANSI/ISEA contre la piqûre des aiguilles - paumeNon disponible
  • IsolationNon
  • Double trempageNon
  • Matériau de l'enduit du gantNitrile
  • Comprend les fourchettes des doigtsNon
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • Couverture de l'enduit du gantPaume
  • Taille - alphabétique2TG
  • Construction du gantTricot sans coutures
  • Couleur du revêtement du gantVert
  • Arbre d'entraînementNon classé
  • Caractéristiques du gantFourche index-pouce renforcée, compatible avec les écrans tactiles
  • ÉpaisseurCal. 13
  • Sans siliconeNon
  • Cycles d'abrasion ANSI/ISEA3 000
  • Force de perforation ANSI/ISEA100 N
  • Support réflectifNon
  • CouleurVert, gris
  • Matériau de paumePEHD
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A6
  • Matériau en tricot PEHD
  • Style de protection des mains Gant
  • Normes ANSI/ISEA 105-2016, EN 388 2016, EN 374-2
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Performance du gant Adhérence élevée
  • Style de manchette Tricot
  • Sans latex Non
  • Comprend un entredoigt-index renforcé Oui
  • Taille - Numérique 11
  • Longueur du gant 9 po
  • Matériau de la doublure du gant Non doublé
  • Fini de l'enduit du gant Sableux
  • Réversible Non
  • Série Deny
  • Compatible avec les écrans tactiles Oui
  • Couleur de la manchette Gris, vert
  • Grammes de coupe ANSI/ISEA 3 000 g
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388 Non
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 4
  • Paume - double épaisseur de fibre Non
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande