!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS EN TRICOT,G(9),POINTILLÉS,NITRILE POINTILLÉ,COTON,7GA,DOIGT ENTIER

GANTS EN TRICOT,G(9),POINTILLÉS,NITRILE POINTILLÉ,COTON,7GA,DOIGT ENTIER

CONDOR

GANTS EN TRICOT,G(9),POINTILLÉS,NITRILE POINTILLÉ,COTON,7GA,DOIGT ENTIER close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
GANTS EN TRICOT,G(9),POINTILLÉS,NITRILE POINTILLÉ,COTON,7GA,DOIGT ENTIER

GANTS EN TRICOT,G(9),POINTILLÉS,NITRILE POINTILLÉ,COTON,7GA,DOIGT ENTIER

CONDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1.85 / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article CDR4NGY6
  • N° de modèle du manufacturier 4NGY6
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # 922
  • Poids à l’expédition 0.13 lb

Informations sur le produit

Ces gants enduits en tricot Condor beige/rouge de grande taille sont fabriqués en coton/polyester. Ils sont enduits de nitrile et dotés de pouces droits. Ils couvrent l’intégralité des doigts avec des manchettes en tricot.

Spécifications techniques

  • ArticleGant tricoté
  • Style de gantTâches et corvées
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEANon testé
  • Type de paumePaume en cuir
  • Double trempageNon
  • Style de manchetteTricot
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • Couverture de l'enduit du gantComplet
  • Taille - alphabétiqueG
  • Couleur du revêtement du gantRouge
  • Arbre d'entraînementNon classé
  • Compatible avec les écrans tactilesNon
  • Nb de paires par paquet12
  • CouleurBeige, rouge
  • Style de l'ourlet Avec revêtement
  • Matériau en tricot Coton
  • Style de protection des mains Gant
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Matériau de l'enduit du gant Nitrile
  • Sans latex Non
  • Comprend un entredoigt-index renforcé Non
  • Taille - Numérique 9
  • Construction du gant Tricot sans coutures
  • Fini de l'enduit du gant Points
  • Épaisseur Cal. 7
  • Sans silicone Non
  • Unité de vente Paire
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande