!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS TRICOT,TG(10),GANT PROTECTION DES MAINS,POINTILLÉ,NITRILE 480 ° F MAX

GANTS TRICOT,TG(10),GANT PROTECTION DES MAINS,POINTILLÉ,NITRILE 480 ° F MAX

CONDOR

GANTS TRICOT,TG(10),GANT PROTECTION DES MAINS,POINTILLÉ,NITRILE 480 ° F MAX close
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
GANTS TRICOT,TG(10),GANT PROTECTION DES MAINS,POINTILLÉ,NITRILE 480 ° F MAX

GANTS TRICOT,TG(10),GANT PROTECTION DES MAINS,POINTILLÉ,NITRILE 480 ° F MAX

CONDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $7.95 / PAIRE
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
  • N° article CDR4A277
  • N° de modèle du manufacturier 4A277
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # 928
  • Poids à l’expédition 0.5 lb

Informations sur le produit

Gants en tricot Condor bruns-roux/blancs TG composés de coton. Revêtement en nitrile et pouces ambidextres. Couverture intégrale des doigts, manchettes en tricot, température maximale de 480 °F, exempts de latex et réversibles.

Spécifications techniques

  • ArticleGant tricoté
  • Matériau en tricotCoton
  • Style de protection des mainsGant
  • Style de main du gantAmbidextre
  • Matériau de l'enduit du gantNitrile
  • Comprend les fourchettes des doigtsNon
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • Couverture de l'enduit du gantComplet
  • Taille - Numérique10
  • Longueur du gant10,75 po
  • Matériau de la doublure du gantCoton
  • Fini de l'enduit du gantPoints
  • RéversibleOui
  • SérieCondor
  • Sans siliconeNon
  • Support réflectifNon
  • Paume - double épaisseur de fibreNon
  • Style de gant Tricot
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA Non testé
  • Isolation Non
  • Double trempage Non
  • Style de manchette Tricot
  • Sans latex Oui
  • Comprend un entredoigt-index renforcé Non
  • Température max. 480 Degrees F
  • Taille - alphabétique TG
  • Construction du gant Tricot sans coutures
  • Couleur du revêtement du gant Rouge
  • Arbre d'entraînement Non classé
  • Caractéristiques du gant Sans latex, réversible
  • Compatible avec les écrans tactiles Non
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388 Oui
  • Couleur Roussâtre, blanc
  • Pays d’origine Pakistan (sous réserve de modification)