!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
KNIT GLVS,NITRILE/NYLON,S,BLK/GY/WHT,PR

KNIT GLVS,NITRILE/NYLON,S,BLK/GY/WHT,PR

MCR SAFETY

KNIT GLVS,NITRILE/NYLON,S,BLK/GY/WHT,PR close
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
KNIT GLVS,NITRILE/NYLON,S,BLK/GY/WHT,PR

KNIT GLVS,NITRILE/NYLON,S,BLK/GY/WHT,PR

MCR SAFETY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 4,97 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 59,64 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article MSF96715S
  • N° de modèle du manufacturier 96715S
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 10.84 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGant tricoté
  • Matériau en tricotNylon
  • NormesANSI/ISEA 105
  • Double trempageNon
  • Matériau de l'enduit du gantMousse de nitrile
  • Sans latexNon
  • Comprend un entredoigt-index renforcéNon
  • Taille - Numérique7
  • Longueur du gant9,5 po
  • Matériau de la doublure du gantNon doublé
  • Fini de l'enduit du gantSableux
  • Caractéristiques du gantCompatible avec les écrans tactiles
  • ÉpaisseurCal. 15
  • Sans siliconeNon
  • CouleurNoir, gris, blanc
  • Style de gant Tricot
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 3
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Performance du gant Écran tactile
  • Style de manchette Tricot
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Couverture de l'enduit du gant Paume
  • Taille - alphabétique P
  • Construction du gant Tricot sans coutures
  • Couleur du revêtement du gant Noir
  • Arbre d'entraînement Non classé
  • Série MCR Safety
  • Compatible avec les écrans tactiles Oui
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 2