!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS,ENDUIT,PAUME/DOIGT,ABS 4,ÉPAISSEUR DE CALIBRE 20,L,GRIS/NR,MSE,NITRILES,PQ 12

GANTS,ENDUIT,PAUME/DOIGT,ABS 4,ÉPAISSEUR DE CALIBRE 20,L,GRIS/NR,MSE,NITRILES,PQ 12

MCR SAFETY

GANTS,ENDUIT,PAUME/DOIGT,ABS 4,ÉPAISSEUR DE CALIBRE 20,L,GRIS/NR,MSE,NITRILES,PQ 12 close
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
GANTS,ENDUIT,PAUME/DOIGT,ABS 4,ÉPAISSEUR DE CALIBRE 20,L,GRIS/NR,MSE,NITRILES,PQ 12

GANTS,ENDUIT,PAUME/DOIGT,ABS 4,ÉPAISSEUR DE CALIBRE 20,L,GRIS/NR,MSE,NITRILES,PQ 12

MCR SAFETY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $78.56 / PAQUET de 12
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
  • N° article MSF967315XXL
  • N° de modèle du manufacturier 967315XXL
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.76 lb

Informations sur le produit

Ces gants enduits sont gris et nrs et ont un revêtement en nitrile a/une fini mse. Le revêtement recouvre la paume et les doigts. Cette paire de gants a une épaisseur de calibre 20, est tle 2T grande et a un niveau d'abrasion quatre. Ces gants sont disponibles en paquets de 12.

Spécifications techniques

  • ArticleGant tricoté
  • Matériau en tricotNylon
  • NormesANSI/ISEA 105
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Performance du gantDextérité élevée
  • Style de manchetteTricot
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • Couverture de l'enduit du gantPaume
  • Taille - alphabétique2TG
  • Construction du gantTricot sans coutures
  • Couleur du revêtement du gantNoir
  • Arbre d'entraînementNon classé
  • Compatible avec les écrans tactilesNon
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA2
  • Style de gant Tricot
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 4
  • Isolation Non
  • Double trempage Non
  • Matériau de l'enduit du gant Mousse de nitrile
  • Sans latex Non
  • Comprend un entredoigt-index renforcé Non
  • Taille - Numérique 11
  • Longueur du gant 9,5 po
  • Matériau de la doublure du gant Non doublé
  • Fini de l'enduit du gant Sableux
  • Épaisseur Cal. 15
  • Sans silicone Non
  • Couleur Noir, gris