!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS TRICOT, 3TG(12), ANSI NIVEAU DE COUPE A4, PAUME TREMPÉE, SANS DOUBLURE, GRIS

GANTS TRICOT, 3TG(12), ANSI NIVEAU DE COUPE A4, PAUME TREMPÉE, SANS DOUBLURE, GRIS

BDG

GANTS TRICOT, 3TG(12), ANSI NIVEAU DE COUPE A4, PAUME TREMPÉE, SANS DOUBLURE, GRIS close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
GANTS TRICOT, 3TG(12), ANSI NIVEAU DE COUPE A4, PAUME TREMPÉE, SANS DOUBLURE, GRIS

GANTS TRICOT, 3TG(12), ANSI NIVEAU DE COUPE A4, PAUME TREMPÉE, SANS DOUBLURE, GRIS

BDG

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $18.21 / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article ALG99-1-9772-12
  • N° de modèle du manufacturier 99-1-9772-12
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Informations sur le produit

Ces gants enduits BDG Cut-X 99-1-9772 noirs/gris présentent une taille 3TG et sont composés en HPPE. Enduit NBR, résistants à l’abrasion, aux perforations et aux déchirements. Ils sont homologués ANSI/ISEA niveau A4 pour leur résistance aux coupures. Ils couvrent l’intégralité des doigts, sont dotés d’une manchette à ourlet et homologués EN 388 avec une cote 4X44D.

Spécifications techniques

  • ArticleGant tricoté
  • Style de l'ourletAvec revêtement
  • Matériau en tricotPEHD
  • Style de protection des mainsGant
  • Classement EN 3884X44D
  • IsolationNon
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Performance du gantCouverture à 360 degrés, respirabilité, dextérité, prise robuste
  • Style de manchetteOurlet
  • Sans latexNon
  • Comprend un entredoigt-index renforcéNon
  • Niveau de chauffage ANSI/ISEA1
  • Taille - alphabétique3TG
  • Construction du gantTricot sans coutures
  • Fini de l'enduit du gantLisse
  • Série99-1-9772
  • Compatible avec les écrans tactilesNon
  • Nb de paires par paquet12
  • Grammes de coupe ANSI/ISEA1 500 g
  • Support réflectifNon
  • CouleurNoir, gris
  • Matériau de paumePEHD
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A4
  • Style de gant Tricot
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA Non testé
  • Niveau de protection ANSI/ISEA contre la piqûre des aiguilles - paume Non testé
  • Normes ANSI, EN-388
  • Type de paume Revêtu
  • Double trempage Non
  • Matériau de l'enduit du gant Mousse NBR
  • Comprend les fourchettes des doigts Non
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Couverture de l'enduit du gant Paume
  • Taille - Numérique 12
  • Longueur du gant 10 po
  • Couleur du revêtement du gant Noir
  • Réversible Non
  • Épaisseur Cal. 18
  • Sans silicone Oui
  • Unité de vente Paire
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388 Non
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA Non testé
  • Paume - double épaisseur de fibre Non
  • Pays d’origine Corée, République de (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande