!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS EN TRICOT,G(9),PROTÈGE-MAINS,MAX 500 ° F,COTON,POIDS DE TISSU DE 24OZ

GANTS EN TRICOT,G(9),PROTÈGE-MAINS,MAX 500 ° F,COTON,POIDS DE TISSU DE 24OZ

CONDOR

GANTS EN TRICOT,G(9),PROTÈGE-MAINS,MAX 500 ° F,COTON,POIDS DE TISSU DE 24OZ close
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
GANTS EN TRICOT,G(9),PROTÈGE-MAINS,MAX 500 ° F,COTON,POIDS DE TISSU DE 24OZ

GANTS EN TRICOT,G(9),PROTÈGE-MAINS,MAX 500 ° F,COTON,POIDS DE TISSU DE 24OZ

CONDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $7.31 / PAIRE
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
  • N° article CDR5MPK4
  • N° de modèle du manufacturier 5MPK4
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # 928
  • Poids à l’expédition 0.22 lb

Informations sur le produit

Ces gants Condor en tricot dorés/blancs en taille G sont en coton et tissu éponge en Kevlar. Non revêtus avec un pouce en aile. Ils couvrent l’intégralité des doigts, sont dotés de manchettes en tricot avec une résistance à une température maximale de 500 °F. Pouce pour essuyer la sueur.

Spécifications techniques

  • ArticleGant tricoté
  • Matériau en tricotCoton
  • Style de protection des mainsGant
  • NormesANSI/ISEA 105
  • Style de main du gantAmbidextre
  • Matériau de l'enduit du gantSans revêtement
  • Comprend les fourchettes des doigtsNon
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • Température max.500 Degrees F
  • Taille - Numérique9
  • Longueur du gant10 po
  • Arbre d'entraînementNon classé
  • Caractéristiques du gantLingette anti-sueur pour le pouce
  • Compatible avec les écrans tactilesNon
  • Unité de ventePaire
  • Support réflectifNon
  • Paume - double épaisseur de fibreNon
  • Style de gant Tricot
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA Non testé
  • Poids d'isolation de gant 24 oz
  • Isolation Non
  • Double trempage Non
  • Style de manchette Tricot
  • Sans latex Non
  • Comprend un entredoigt-index renforcé Non
  • Poids du tissu 24 oz
  • Taille - alphabétique G
  • Construction du gant Tricot sans coutures
  • Réversible Non
  • Série Condor
  • Sans silicone Non
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388 Oui
  • Couleur Or, blanc
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)