!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS EN TRICOT,G(9),NON ENDUIT,13GA,DOIGT COMPLET,MANCHETTE EN TRICOT,BLANC

GANTS EN TRICOT,G(9),NON ENDUIT,13GA,DOIGT COMPLET,MANCHETTE EN TRICOT,BLANC

CONDOR

GANTS EN TRICOT,G(9),NON ENDUIT,13GA,DOIGT COMPLET,MANCHETTE EN TRICOT,BLANC close
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
GANTS EN TRICOT,G(9),NON ENDUIT,13GA,DOIGT COMPLET,MANCHETTE EN TRICOT,BLANC

GANTS EN TRICOT,G(9),NON ENDUIT,13GA,DOIGT COMPLET,MANCHETTE EN TRICOT,BLANC

CONDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $2.38 / PAIRE
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
  • N° article CDR6AL50
  • N° de modèle du manufacturier 6AL50
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # 923
  • Poids à l’expédition 0.05 lb

Informations sur le produit

Gants enduits Condor blancs de grande taille en polyester. Non revêtus avec un pouce en aile. Intégralité des doigts, manchettes en tricot.

Spécifications techniques

  • ArticleGant tricoté
  • Style de gantTricot
  • Style de protection des mainsGant
  • Type de paumeSans revêtement
  • Double trempageNon
  • Matériau de l'enduit du gantSans revêtement
  • Comprend les fourchettes des doigtsNon
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • Taille - Numérique9
  • Longueur du gant10 po
  • Matériau de la doublure du gantPolyester
  • RéversibleNON
  • Compatible avec les écrans tactilesNon
  • Unité de ventePaire
  • CouleurBlanc
  • Style de l'ourlet Avec revêtement
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA Non testé
  • Isolation Non
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Performance du gant Usage général
  • Style de manchette Tricot
  • Sans latex Non
  • Comprend un entredoigt-index renforcé Non
  • Taille - alphabétique G
  • Construction du gant Tricot sans coutures
  • Arbre d'entraînement Non classé
  • Épaisseur Cal. 13
  • Sans silicone Non
  • Couleur de la manchette Blanc