Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ces gants en tricot Condor gris en taille P sont fabriqués en nylon. Ils sont sans revêtement. Ils couvrent l’intégralité des doigts, sont dotés de manchettes en tricot et sont homologués EN 388 avec une résistance 1131X. Antistatiques, sans peluches.
Spécifications techniques
ArticleGant tricoté
Style de gantTricot
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEANon testé
Classement EN 3881131X
NormesEN 1149
IsolationNon
Style de main du gantGauche et droite
Performance du gantUsage général
Matériau de l'enduit du gantSans revêtement
Comprend les fourchettes des doigtsNon
Couverture des doigtsDoigt complet
Poids du tissu17 g
Taille - alphabétiqueP
Construction du gantTricot sans coutures
Arbre d'entraînementNon classé
Caractéristiques du gantAntistatique, sans peluche
ÉpaisseurCal. 15
Sans siliconeNon
Unité de ventePaire
Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Oui
CouleurGris
Style de l'ourletAvec revêtement
Matériau en tricotNylon
Style de protection des mainsGant
Poids d'isolation de gant17 g
Résistivité de surface1,00 x 10^8 ohm/carré
Type de paumeSans revêtement
Double trempageNon
Propriétés électrostatiquesDissipative
Style de manchetteTricot
Sans latexNon
Comprend un entredoigt-index renforcéNon
Taille - Numérique7
Longueur du gant8 po
Matériau de la doublure du gantNylon
RéversibleOui
SérieCondor
Compatible avec les écrans tactilesNon
Nb de paires par paquet12
Couleur de la manchetteGris
Support réflectifNon
Paume - double épaisseur de fibreNon
Pays d’origineCorée, République de
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 48,70 $
/ PAQUET
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: