Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ces gants en tricot Condor jaunes de grande taille sont fabriqués en acrylique. Ils ne sont pas enduits et sont dotés d’un pouce ambidextre. Couverture intégrale des doigts, manchettes droites, température maximale de 480 °F, sans silicone.
Spécifications techniques
ArticleGant tricoté
Style de gantTricot
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEANon testé
IsolationNon
Double trempageNon
Matériau de l'enduit du gantSans revêtement
Comprend les fourchettes des doigtsNon
Couverture des doigtsDoigt complet
Température max.480 Degrees F
Taille - Numérique9
Longueur du gant9 po
Arbre d'entraînementNon classé
Caractéristiques du gantSans silicone
Compatible avec les écrans tactilesNon
Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Oui
CouleurJaune
Style de l'ourletAvec revêtement
Matériau en tricotKevlar
Style de protection des mainsMitaine
Style de main du gantGauche et droite
Performance du gantUsage général
Style de manchetteDroite
Sans latexOui
Comprend un entredoigt-index renforcéNon
Poids du tissu22 oz
Taille - alphabétiqueG
Construction du gantCoupé-cousu
RéversibleOui
SérieCondor
Sans siliconeOui
Support réflectifNon
Paume - double épaisseur de fibreNon
Pays d’origineInde
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca