!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS EN TRICOT,G(9),PROTÈGE-MAINS,MAX 500 ° F,COTON,POIDS DE TISSU DE 32OZ

GANTS EN TRICOT,G(9),PROTÈGE-MAINS,MAX 500 ° F,COTON,POIDS DE TISSU DE 32OZ

CONDOR

GANTS EN TRICOT,G(9),PROTÈGE-MAINS,MAX 500 ° F,COTON,POIDS DE TISSU DE 32OZ close
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
GANTS EN TRICOT,G(9),PROTÈGE-MAINS,MAX 500 ° F,COTON,POIDS DE TISSU DE 32OZ

GANTS EN TRICOT,G(9),PROTÈGE-MAINS,MAX 500 ° F,COTON,POIDS DE TISSU DE 32OZ

CONDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $7.74 / PAIRE
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
  • N° article CDR4TJU8
  • N° de modèle du manufacturier 4TJU8
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # 928
  • Poids à l’expédition 0.38 lb

Informations sur le produit

Gants en tricot Condor blancs écru de grande taille en toile de jute de coton. Exempts de revêtement, pouce droit. Couverture intégrale des doigts, manchettes droites, température maximale de 500 °F, double paume.

Spécifications techniques

  • ArticleGant tricoté
  • Matériau en tricotCoton
  • Style de protection des mainsGant
  • Poids d'isolation de gant32 oz
  • IsolationOui
  • Double trempageNon
  • Style de manchetteDroite
  • Sans latexNon
  • Comprend un entredoigt-index renforcéNon
  • Poids du tissu32 oz
  • Taille - alphabétiqueG
  • Construction du gantCoupé-cousu
  • Arbre d'entraînementNon classé
  • Caractéristiques du gantPaume double
  • Compatible avec les écrans tactilesNon
  • Unité de ventePaire
  • Support réflectifNon
  • Paume - double épaisseur de fibreOui
  • Style de gant Tricot
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA Non testé
  • Matériau d'isolation des gants Toile
  • Normes ANSI/ISEA 105
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Matériau de l'enduit du gant Sans revêtement
  • Comprend les fourchettes des doigts Oui
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Température max. 500 Degrees F
  • Taille - Numérique 9
  • Longueur du gant 12,5 po
  • Matériau de la doublure du gant Toile de jute
  • Réversible Non
  • Série Condor
  • Sans silicone Non
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388 Oui
  • Couleur Blanc cassé