!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS TRICOT,P,GRIS,CAL 15,PR

GANTS TRICOT,P,GRIS,CAL 15,PR

CONDOR

GANTS TRICOT,P,GRIS,CAL 15,PR close
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
GANTS TRICOT,P,GRIS,CAL 15,PR

GANTS TRICOT,P,GRIS,CAL 15,PR

CONDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 8,48 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 101,76 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article WWG61JC33
  • N° de modèle du manufacturier 61JC33
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGants en tricot
  • Style de gantTricot
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA5
  • Classement EN 3884342B
  • IsolationNon
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Performance du gantUsage général
  • Style de manchetteTricot
  • Sans latexNon
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • Couverture de l'enduit du gantPaume
  • Taille - alphabétiqueP
  • Construction du gantTricot sans coutures
  • Couleur du revêtement du gantGris
  • Arbre d'entraînementAucune classification
  • SérieCondor
  • Compatible avec les écrans tactilesNon
  • Unité de ventePaire
  • CouleurGris
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A2
  • Matériau en tricot PEHP
  • Style de protection des mains Gant
  • Normes ASTM F1506, EN 388
  • Matériau du revêtement intérieur PU
  • Double trempage Non
  • Matériau de l'enduit du gant Polyuréthane
  • Comprend les fourchettes des doigts Non
  • Couverture de l'enduit de base du gant Paume
  • Comprend un entredoigt-index renforcé Non
  • Taille - Numérique 7
  • Longueur du gant 10 po
  • Matériau de la doublure du gant PEHP, polyester
  • Fini de l'enduit du gant Lisse
  • Réversible Non
  • Épaisseur Cal. 15
  • Sans silicone Non
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 3
  • Paume - double épaisseur de fibre Non