!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS PRISE SÛRE, POINTS, TAILLE M, NATUREL, PVC, PQ 12

GANTS PRISE SÛRE, POINTS, TAILLE M, NATUREL, PVC, PQ 12

MCR SAFETY

GANTS PRISE SÛRE, POINTS, TAILLE M, NATUREL, PVC, PQ 12 close
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
GANTS PRISE SÛRE, POINTS, TAILLE M, NATUREL, PVC, PQ 12

GANTS PRISE SÛRE, POINTS, TAILLE M, NATUREL, PVC, PQ 12

MCR SAFETY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $11.45 / PAQUET de 12
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
  • N° article MSF9658M
  • N° de modèle du manufacturier 9658M
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.5 lb

Informations sur le produit

Ces gants en tricot neutre de taille Moyen ont une couverture de revêtement de la paume et des doigts et une finition en pointillé de PVC pour une meilleure adhérence. Ils sont livrés par paquet de 12 paires.

Spécifications techniques

  • ArticleGant
  • Style de protection des mainsGant
  • Type de paumePoints en PVC
  • Matériau de l'enduit du gantPVC
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • Taille - alphabétiqueM
  • Couleur du revêtement du gantNaturel
  • Caractéristiques du gantGant de wok en coton et polyester de calibre 7, points noirs en PVC sur un côté, ourlet à code couleur pour identifier les tailles, tissu confortable, doux et respirant, les points en PVC offrent une meilleure résistance à l'abrasion et une meilleure prise.
  • Nb de paires par paquet20
  • Couleur de la manchetteNaturel
  • Couleur du revêtement adhérentNaturel
  • Matériau de paumeCoton, polyester
  • Style de gant Tricot
  • Matériau du revêtement intérieur PVC
  • Performance du gant Ajustement confortable, adhérence élevée
  • Style de manchette Tricot
  • Couverture de l'enduit du gant Paume et doigts
  • Matériau de la doublure du gant Polyester
  • Fini de l'enduit du gant Points
  • Épaisseur Cal. 7
  • Unité de vente Paire
  • Couleur Naturel
  • Matériau de revêtement de la poignée PVC
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)