!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS EN TRICOT, G(9), POINTILLÉ, PVC, PAUME ET POUCE, POINTILLÉ, COTON, DOIGT COMPLET, MARRON

GANTS EN TRICOT, G(9), POINTILLÉ, PVC, PAUME ET POUCE, POINTILLÉ, COTON, DOIGT COMPLET, MARRON

CONDOR

GANTS EN TRICOT, G(9), POINTILLÉ, PVC, PAUME ET POUCE, POINTILLÉ, COTON, DOIGT COMPLET, MARRON close
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
GANTS EN TRICOT, G(9), POINTILLÉ, PVC, PAUME ET POUCE, POINTILLÉ, COTON, DOIGT COMPLET, MARRON

GANTS EN TRICOT, G(9), POINTILLÉ, PVC, PAUME ET POUCE, POINTILLÉ, COTON, DOIGT COMPLET, MARRON

CONDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $2.75 / PAIRE
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
  • N° article CDR6AF50
  • N° de modèle du manufacturier 6AF50
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.2 lb

Informations sur le produit

Ces gants Condor enduits noirs/blancs de grande taille sont composés de coton et de polyester. De plus, il sont enduits de PVC et dotés de pouces droits. Ils couvrent l’intégralité des doigts et sont dotés de manchettes en tricot.

Spécifications techniques

  • ArticleGant tricoté
  • Style de gantTâches et corvées
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEANon testé
  • Type de paumePaume en cuir
  • Double trempageNon
  • Style de manchetteTricot
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • Couverture de l'enduit du gantPaume et pouce
  • Taille - Numérique9
  • Longueur du gant10 3/4 po
  • Couleur du revêtement du gantNoir
  • Arbre d'entraînementNon classé
  • Sans siliconeNon
  • Unité de ventePaire
  • Style de l'ourlet Avec revêtement
  • Matériau en tricot Coton
  • Style de protection des mains Gant
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Matériau de l'enduit du gant PVC
  • Sans latex Non
  • Comprend un entredoigt-index renforcé Non
  • Poids du tissu 10 oz
  • Taille - alphabétique G
  • Construction du gant Coupé-cousu
  • Fini de l'enduit du gant Points
  • Compatible avec les écrans tactiles Non
  • Nb de paires par paquet 12
  • Couleur Noir, blanc