!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS EN TRICOT, RESISTANCE L'ABRASION, CALIBRE 15, TAILLE M, NOIR, NYLON/PUR, PR

GANTS EN TRICOT, RESISTANCE L'ABRASION, CALIBRE 15, TAILLE M, NOIR, NYLON/PUR, PR

MCR SAFETY

GANTS EN TRICOT, RESISTANCE L'ABRASION, CALIBRE 15, TAILLE M, NOIR, NYLON/PUR, PR close
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
GANTS EN TRICOT, RESISTANCE L'ABRASION, CALIBRE 15, TAILLE M, NOIR, NYLON/PUR, PR

GANTS EN TRICOT, RESISTANCE L'ABRASION, CALIBRE 15, TAILLE M, NOIR, NYLON/PUR, PR

MCR SAFETY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 2,71 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 32,52 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article MSF96695M
  • N° de modèle du manufacturier 96695M
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.83 lb

Informations sur le produit

Ces gants en tricot de nylon de calibre 15 noirs sans couture de taille Moyen offrent une protection légère et durable. Ils ont des poignets en tricot et sont enduits de polyuréthane. Ces gants résistants à l'abrasion sont livrés par paire.

Spécifications techniques

  • ArticleGant tricoté
  • Style de gantTricot
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA3
  • Double trempageNon
  • Style de manchetteTricot
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • Couverture de l'enduit du gantPaume
  • Taille - alphabétiqueM
  • Construction du gantTricot sans coutures
  • Couleur du revêtement du gantGris
  • Arbre d'entraînementNon classé
  • Compatible avec les écrans tactilesNon
  • CouleurNoir, gris
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA Non testé
  • Matériau en tricot Nylon
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Matériau de l'enduit du gant Polyuréthane
  • Sans latex Non
  • Comprend un entredoigt-index renforcé Non
  • Taille - Numérique 8
  • Longueur du gant 9,5 po
  • Matériau de la doublure du gant Non doublé
  • Fini de l'enduit du gant Lisse
  • Épaisseur Cal. 15
  • Sans silicone Non