!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
KNIT GLOVES,PUR,HPPE,NYLON,XL,GREY,PR

KNIT GLOVES,PUR,HPPE,NYLON,XL,GREY,PR

HEXARMOR

KNIT GLOVES,PUR,HPPE,NYLON,XL,GREY,PR close
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
KNIT GLOVES,PUR,HPPE,NYLON,XL,GREY,PR

KNIT GLOVES,PUR,HPPE,NYLON,XL,GREY,PR

HEXARMOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $13.31 / PAIRE
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
  • N° article HEX2068XXL
  • N° de modèle du manufacturier 2068X-XL (10)
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181536
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGant tricoté
  • Style de l'ourletAvec revêtement
  • Matériau en tricotPEHD
  • Style de protection des mainsGant
  • Classement EN 3884243X
  • IsolationNon
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Performance du gantDextérité élevée
  • Style de manchetteTricot
  • Sans latexNon
  • Comprend un entredoigt-index renforcéNon
  • Taille - Numérique10
  • Longueur du gant10 po
  • Matériau de la doublure du gantPEHP, nylon
  • Fini de l'enduit du gantSableux
  • RéversibleNon
  • SérieHelix
  • Compatible avec les écrans tactilesOui
  • Nb de paires par paquet1
  • Couleur de la manchetteGris
  • Grammes de coupe ANSI/ISEA769
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA4
  • Matériau de paumePolyuréthane
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A2
  • Style de gant Tricot
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 6
  • Niveau de protection ANSI/ISEA contre la piqûre des aiguilles - paume Non classé
  • Normes ANSI/ISEA, EN388, REACH
  • Type de paume Enduit d'un revêtement antidérapant
  • Double trempage Non
  • Matériau de l'enduit du gant Polyuréthane
  • Comprend les fourchettes des doigts Non
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Couverture de l'enduit du gant Paume
  • Taille - alphabétique TG
  • Construction du gant Tricot sans coutures
  • Couleur du revêtement du gant Gris
  • Arbre d'entraînement Non classé
  • Caractéristiques du gant Compatible avec les écrans tactiles
  • Épaisseur Cal. 13
  • Sans silicone Non
  • Unité de vente Paire
  • Cycles d'abrasion ANSI/ISEA 53000
  • Force de perforation ANSI/ISEA 1 063,8 N
  • Couleur Gris
  • Pays d’origine Viet Nam (sous réserve de modification)